Page 1002 - Catalogo utensileria e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 1002

Ruote ad alette montate
Le lamelle costituite da abrasivo su supporto sono disposte radialmente attorno all’asse dell’utensile. Grazie alla loro flessibilità si adattano perfettamente al profilo del pezzo in lavorazione. La grana abrasiva è fissata saldamente al supporto in tessuto per mezzo di un legante resinoide. Gli utensili a lamelle raggiungono il massimo delle loro prestazioni alla velocità di taglio di 15-20 m/s. Questa velocità rappresenta il compromesso ideale tra asportazione, qualità della superficie, riscaldamento del pezzo e usura dell’utensile.
Ruote lamellari - Ossido di alluminio A
Il tipo in corindone A è adatto ad eseguire lavorazioni su tutti i tipi di materiale. Dimensioni = diametro x larghezza
Dimensioni gambo = diametro gambo x lunghezza
dimensioni Prezzo
dimensioni Prezzo
7
Codice
C2686828
C2686829
C2686830
C2686070
C2686071
C2686305
C2686073
C2686075
C2686077
C2686079
C2686316
C2686081
C2686083
C2686085
C2686087
C2686089
C2686091
C2686318
C2686093
C2686095
C2686101
C2686102
C2686103
C2686104
C2686328
C2686105
C2686106
C2686114
C2686115
C2686116
C2686117
C2686329
C2686118
C2686142
C2686143
C2686144
C2686145
C2686331
C2686146
C2686131
C2686132
Dimensione
10 x 10 mm
10 x 10 mm
10 x 10 mm
20 x 10 mm
20 x 10 mm
20 x 10 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
30 x 10 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 15 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
40 x 20 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 15 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
Max Velocità (RPM)
75000
75000
75000
38100
38100
38100
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
25400
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
19100
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
15200
dello stelo
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
3 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Grana unitario €
120 3,36
150 3,36
180 3,36
120 2,90
150 2,90
180 2,90
60 2,84
80 2,84
120 2,84
150 2,84
180 2,84
240 2,84
320 2,84
60 3,12
80 3,12
120 3,12
150 3,12
180 3,12
240 3,12
320 3,12
60 3,79
80 3,79
120 3,79
150 3,79
180 3,79
240 3,79
320 3,79
60 4,32
80 4,32
120 4,32
150 4,32
180 4,32
240 4,32
60 4,46
80 4,46
120 4,46
150 4,46
180 4,46
240 4,46
60 4,59
80 4,59
Codice
C2686133
C2686134
C2686332
C2686160
C2686161
C2686162
C2686163
C2686164
C2686334
C2686165
C2686169
C2686167
C2686168
C2686170
C2686171
C2686175
C2686172
C2686173
C2686174
C2686176
C2686177
C2686199
C2686200
C2686201
C2686202
C2686203
C2686204
Dimensione
50 x 20 mm
50 x 20 mm
50 x 20 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 30 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 40 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
Max Velocità (RPM)
15200
15200
15200
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
12700
9500
9500
9500
9500
9500
9500
dello stelo
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Grana unitario €
120 4,59
150 4,59
180 4,59
40 5,67
60 5,67
80 5,67
120 5,67
150 5,67
180 5,67
240 5,67
120 6,75
60 6,75
80 6,75
150 6,75
240 6,75
120 7,80
40 7,80
60 7,80
80 7,80
150 7,80
240 7,80
40 10,94
60 10,94
80 10,94
120 10,94
150 10,94
240 10,94
988
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivi
7740
PO-35988


































































































   1000   1001   1002   1003   1004