Page 999 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 999
COMBICLICK® | Discos Hookit
Rodajas de vellón COMBICLICK® PNER
Discos abrasivos HookitTM 236U
Disco abrasivo para lijado orbital aleatorio. Disco Hookit TM de óxido de aluminio con orificio de diseño preciso para una extracción óptima del polvo y refuerzo intermedio de papel de peso C. Principales sectores de aplicación: aeroespacial, metalurgia naval y carpintería.
Para lograr una superficie muy fina y uniforme previa al pulido espejo.Especialmente adecuadaspara superficies grandes de acero inoxidable (INOX).
Código de Pedido
C6867749
C6867750
C6867747
C6867748
C6867745
C6867746
C6867743
C6867744
Diámetro
115 mm
125 mm
115 mm
125 mm
115 mm
125 mm
115 mm
125 mm
Precio Tamaño de la empuñadura Ud. €
Fino
Fino
Fino
Fino
Fino
Fino
Fino
Fino
Código de Pedido
C6820403
C6820404
C6820405
C6820406
C6820407
C6820408
C6820409
C6820410
C6820411
C6820412
C6820413
C6820414
C6820415
C6820416
C6820417
C6820418
C6820419
C6820420
C6820421
C6820422
C6820423
C6820424
Tamaño de la empuñadura
P80
P100
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
P400
P500
P80
P100
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
P400
P500
Dimensiones del disco abrasivo
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
Configuración de orificios
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
21 Hole
Precio Ud. €
0,35
0,35
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
0,63
Rodajas de vellón COMBICLICK® blandas VRW
Adecuado para afinado de superficies y contornos y para trabajos de limpieza de metales y pinturas. La estructura abierta y la flexibilidad del vellón evitan el embozamiento de la herramienta.
7
Código de Pedido Diámetro
Tamaño de la Precio empuñadura Ud. €
Medio
Fino
Muy Fino
Medio
Fino
Muy Fino
C6867739
C6867738
C6867737
C6867742
C6867741
C6867740
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Abrasivos
985
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
243082
243083
195748