Page 1000 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1000
Discos Hookit | Discos Stikit Discos Hookit 245
El papel grueso E le proporciona un soporte sólido y alarga la vida del producto. El adhesivo de resina es resistente al calor y evita un quemado prematuro. Paquete de
50 discos. Dimensión del disco abrasivo: 150mm.
Color: Verde.
Máx velocidad (RPM)
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Código de Pedido
C4011061
C3966184
C3966185
C3966197
C3966198
C3966199
Configuración de orificios
Plano
Plano
Plano
LD600A
LD600A
LD600A
Tamaño de la empuña- dura
P40
P60
P80
P40
P60
P80
Precio Ud. €
0,41
0,41
0,41
0,41
0,41
Discos Hookit 255P
Soporte de papel fino C que ofrece un buen soporte mineral para aumentar la vida del producto y mantener la acción de corte. Menor embozamiento para ampliar la vida útil del producto.
Paquete de 100 discos
Dimensión del disco abrasivo: 150mm Color: Oro
Máxima velocidad (rpm): 12000
Código de Pedido
C3966186
C3966187
C3966188
C3966189
C3966190
C3966192
C3966194
C3966195
C3966201
C4011063
C3966202
C3966204
C3966205
C3966206
C3966207
C3966209
Configuración de orificios
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
600A
Tamaño de la empuñadura
P80
P100
P180
P220
P240
P320
P400
P500
P80
Precio Ud. €
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,39
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
0,37
600A P100
600A
600A
600A
600A
600A
600A
P120
P180
P220
P0240
P320
P400
7
Discos abrasivos Stikit
Producto de larga duración con soporte de papel E adhesivo para pegar que también se puede quitar sin problema. Para dar forma a rellenos y quitar pintura. Extracción de polvo con 6 agujeros. Paquete de 100.
Dimensiones de los discos abrasivos: 150 mm con seis agujeros
Código de Pedido
C4192915
C3966180
Tamaño de la empuñadura Precio Ud. €
P100
P120
986
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
10110 9908
9900