Page 998 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 998

COMBICLICK®
PFERD presenta un nuevo sistema de fijación rápida y refrigeración patentado para utilizar con discos de soporte fibra en trabajos de desbaste y lijado. El sistema COMBICLICK® combina una innovadora superficie de apoyo flexible con un sistema de sujeción rápida en la parte posterior del disco. La nueva superficie trasera permite utilizar las amoladoras de fibra COMBICLICK® con amoladoras angulares de uso comercial. La geometría de los canales de ventilación proporciona un gran volumen
de aire, por lo que la carga térmica del medio rectificador y de las piezas de trabajo se reduce claramente. El sistema de sujeción rápida, el soporte seguro del disco a la superficie trasera, además del sistema de ventilación optimizado permiten proporcionar:
• hasta un 30% menos de temperatura de la pieza,
• hasta un 25% más de capacidad abrasiva,
• hasta un 30% más de durabilidad y mejor utilización de producto abrasivo,
hasta 30% menos de desgaste de la herramienta.
Soporte para COMBICLICK®
Con este plato de apoyo se pueden emplear discos de lija COMBICLICK® en amoladoras angulares de uso comercial. La geometría de los canales de ventilación proporciona un gran volumen de aire, por lo que la carga térmica del medio rectificador y de las piezas de trabajo se reduce claramente. El sistema de sujeción COMBICLICK® patentado reduce los tiempos de cambio de la herramienta a un mínimo.
Discos de fieltro COMBICLICK®
COMBICLICK® Las rodajas de fieltro se utilizan con pastas de pulir para el rectificado frontal con amoladoras angulares con número de revoluciones regulable.
Código de Pedido
C2714374
C2714375
C2714376
C2714377
Dimensiones del disco abrasivo
115-125 mm
115-125 mm
180 mm
180 mm
Precio Tamaño del paso, eje Ud. €
M14 33,37
5/8 33,37
M14 42,25
5/8 42,25
Código de Pedido
C6867751
C6867752
Diámetro
115 mm
125 mm
Precio Ud. €
COMBIKLICK® CC-SET
Rodajas de vellón COMBICLICK® duras VRH
7
Set par tratamiento de superficie, desde basto hasta fino. Para conocer y probar estas herramientas.
SET COMBICLICK® CC 115 M14
Contenido:
Adecuados para el tratamiento de superficies metálicas, tales como limpieza fina, eliminar óxido y trabajos ligeros de desbarbado.
3 uds. de cada disco de lija COMBICLICK®: -CC-FS 115 CO-COOL 36
-CC-FS 115 CO-COOL 120
-CC-FS 115 A-COOL 220
1 ud. de cada rodaja de vellón COMBICLICK®: -CC-VRH 115 A 240 F
-CC-VRH 115 A 180 M
-CC-VRH 115 A 100 G
-CC-VRW 115 A 280 -CC-VRW 115 A 180 -CC-VRW 115 A 100 -CC-PNER W 115 SiC F 1 ud. de cada:
-Pasta de pulir universal
-Rodaja de filetro COMBICLICK® CC-FR 115 -Plato COMBICLICK® CC-GT 115-125 M14
Código de Pedido
C6867733
C6867732
C6867731
C6867736
C6867735
C6867734
Diámetro
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
Tamaño de la empuñadura
Grueso
Medio
Muy Fino
Grueso
Medio
Muy Fino
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6867753
C6867754
Diámetro
115 mm
125 mm
Precio Ud. €
984
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
243085
7952
243081 243084
48098


































































































   996   997   998   999   1000