Page 1001 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 1001
Discos Stikit | Accesorio para disco
Discos Stikit 245
El papel grueso E le da un refuerzo sólido y alarga la vida del producto. El adhesivo de resina es resistente al calor y evita un quemado prematuro. Color: Verde.
Código de Pedido
C4192914
C4192918
C4192916
C3966166
C3966167
C3966168
C3966170
C3966183
Dimensiones del disco abrasivo
125 mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
150mm
Configuración de orificios
Tamaño de la empuñadura Máx velocidad (RPM)
P60 12000
P40 12000
P80 12000
P40 12000
P60 12000
P80 12000
P120
P60
Accesorios para discos de acondicionamiento de superficies
Precio Ud. €
600A
600A
600A
Plano
Plano
Plano
Plano
Discos abrasivos Stikit
Producto de larga duración con soporte de papel E adhesivo para también se puede quitar sin problema. Para dar forma a rellenos y Disco sin extracción de polvo. Paquete de 100 discos.
pegar que quitar pintura.
Usar junto con discos de acondicionamiento de superficies Scotch-Brite. Utiliza un agujero central en el disco de acondicionamiento de superficies con gancho y una clavija central en la almohadilla de soporte. La clavija central se ha diseñado para no interferir con la superficie, permitiendo usar el disco en el ángulo habitual.
Código de Pedido Número de modelo Precio Ud. €
C3952842 61679 13,90
7
Código de Pedido
C3966169
Dimensiones del disco abrasivo
Tamaño de la empuñadura
Precio Ud. €
150mm P100
Número de modelo
61679
Dimensiones del disco abrasivo
100mm x 16mm
Color
Negro
Máx velocidad (RPM)
18000
Abrasivos
987
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10106
9892
10089