Page 997 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 997
COMBIDISC® | COMBICLICK®
COMBIDISC® Set 75
Contenido COMBIDISC®-SET 75: 3 minidiscos de lija de las ref.:
CD 75 A 36 Forte
CD 75 A 60 Forte
CD 75 A 120 Forte
CD 75 A 60 INOX-Forte
CD 75 Z 60
3 rodajas vellón de las ref.:
CD VRH 75 medio
CD VRW 75 medio
1 portadiscos lijador semiduro SBH 75 M
Código de Pedido Dimensiones del disco abrasivo
C2714230 75 mm
Disco COMBIDISC® de fibra de circonio Z
Precio Ud. €
70,26
Amoladora de fibra de corindón COMBICLICK®
PFERD presenta un nuevo sistema de fijación rápida y refrigeración patentado para utilizar con discos de soporte fibra en trabajos de desbaste y lijado. El sistema COMBICLICK® consta de un nuevo plato de apoyo y un sistema especial de fijación en la trasera de los discos. Se pueden usar con las amoladoras más habituales del mercado, la geometría de las ranuras permite el paso de gran cantidad de aire y
ello reduce la carga de calor del disco y de la pieza de trabajo. Un buen sistema de fijación, un soporte robusto para asegurar la herramienta y un óptimo sistema de refrigeración logran:
- Reducir hasta un 30 % la temperatura de la pieza de trabajo.
- Aumentar hasta un 25 % más el arranque de material.
- Aumentar hasta un 30 % más la duración, además de una mejor utilización del abrasivo.
- Reducir hasta un 30 % el desgaste de la herramienta.
Para trabajos de lijado universales, desde basto a fino, en industria y taller.
Para trabajos de lijado bastos con alto rendimiento de arranque de virutas y buena duración. El alto rendimiento del corindón de circonio obtiene el mejor rendimiento con amoladoras angulares potentes a gran presión.
Código de Pedido
C2687090
C2687091
C2687092
C2687093
C2687094
C2687095
C2686979
C2686980
C2686981
C2686984
C2686987
C2686988
C2686990
C2686991
C2686993
C2686994
C2686995
C2686996
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Tamaño de la Precio empuñadura Ud. €
24 2,02
36 1,95
50 1,70
60 1,70
80 1,57
120 1,57
24 2,25
36 2,13
50 1,91
60 1,86
80 1,80
120 1,80
24 2,80
36 2,62
50 2,39
60 2,39
80 2,21
120 2,21
Código de Pedido
C2687036
C2687038
C2687096
C2687040
C2687042
C2687043
C2687044
C2687045
C2687046
C2687047
C2687048
C2687049
C2687050
C2687051
C2687052
C2687053
C2687054
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
180 mm
Tamaño de la Precio empuñadura Ud. €
36 2,83
50 2,42
60 1,93
80 1,85
120 1,85
24 3,44
36 3,16
50 2,58
60 2,20
80 2,12
120 2,12 7 24 4,30
36 4,22
50 3,43
60 3,14
80 2,71
120 2,71
Abrasivos
983
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7939
7831
7945