Page 996 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 996

Condicionamiento de superficies POLIVLIES® | Combidisc®
Discos de láminas POLIVLIES® para rectificado de superficies
Las herramientas PFERD POLIVLIES® son herramientas especiales para el rectificado de precisión de superficies grandes, eliminación de colores de revenido, limpieza y revoques ligeros de cordones de soldadura en componentes de acero inoxidable (INOX) y para acabados después del montaje en construcción de aparatos y depósitos.
COMBIDISC® MINI-POLIFAN de circonio
El Modelo corindón de circonio Z es apropiado para rectificados gruesos con gran capacidad de arranque de viruta y buena duración.
Código de Pedido
C2688661
C2688662
C2688663
C2688664
C2688665
C2688666
Tamaño
115 x 22,2 mm
115 x 22,2 mm
115 x 22,2 mm
125 x 22,2 mm
125 x 22,2 mm
125 x 22,2 mm
Máx velocidad (RPM)
13300
13300
13300
12200
12200
12200
Tamaño de la empuñadura
Grueso (100)
Medio (180)
Fino (240)
Grueso (100)
Medio (180)
Fino (240)
Precio Ud. €
10,25
9,57
9,10
12,69
11,83
11,38
Código de Pedido
C2688554
C2688555
C2688556
C2688557
C2688558
C2688559
C2688560
C2688561
Dimensiones del disco abrasivo
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Tamaño de la empuñadura
40
60
80
120
40
60
80
120
Precio Ud. €
4,90
4,90
4,90
4,90
4,93
4,93
4,93
4,93
COMBIDISC® MINI-POLIFAN de corindón
COMBIDISC® Set 50
7
COMBIDISC® es un programa amplio para el mecanizado de superficies. Desde el desprendimiento de viruta pasando por la estructuración de superficies hasta el pulido de espejo en el rectificado frontal también se pueden resolver problemas de mecanizado complicados.
El modelo corindón A es apropiado para rectificados gruesos en general. El Modelo corindón A es adecuado para rectificados universales gruesos en diferentes materiales con una buena capacidad de arranque de viruta.
Contenido juego COMBIDISC® 50:
3 minidiscos de lija de las referencias: CD 50 A 36 Forte
CD 50 A-COOL 60
CD 50 A 120 Forte
CD 50 A 60 INOX-Forte
CD 50 Z 60
3 rodajas vellón de las referencias:
CD VRH 50 medio
CD VRW 50 medio
1 portadiscos lijador semiduro SBH 50 M
Código de Pedido
C2688603
C2688604
C2688605
C2688606
C2688607
C2688608
C2688609
C2688610
Dimensiones del disco abrasivo
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Tamaño de la empuñadura
40
60
80
120
40
60
80
120
Precio Ud. €
4,70
4,70
4,70
4,70
4,76
4,76
4,76
4,76
Código de Pedido Dimensiones del disco abrasivo
C2714229 50 mm
Precio Ud. €
52,01
982
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
7935 7954
7816
7933


































































































   994   995   996   997   998