Page 99 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 99
Llaves de vaso de 1/2”: Vasos
7809TORX 1/2” SD Adaptadores de llave Torx
Cubo axial de ajuste de tuercas de fijación
Vaso con punta TORX®, cuadrado de 1/2”
No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120
SB = Embalaje en blister con información del producto
Código de Pedido
C1251538
C1251539
C1251540
C1251541
C1251542
C1251543
C1251544
C1251545
C1251546
Tamaño del con- trolador
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
1/2 “
Tamaño de
la punt TORX (Sobresali- Precio
Tamaño ente)
T20 T-20
T25 T-25
T27 T-27
T30 T-30
T40 T-40
T45 T-45
T50 T-50
T55 T-55
T60 T-60
Ud. €
6,82
6,82
6,82
6,82
7,96
7,96
7,96
9,97
9,97
• Necesitan menos espacio alrededor del rodamiento que las llaves de gancho. • Conexiones en pulgadas para herramientas de potencia o llaves de par.
• Los cubos TMFS fijan tuercas de las series KM, KMK (métricas) y KMF.
• Existen versiones especiales por petición.
Vasos macho para tornillos con huella Torx®
Código de Pedido
C1464706
C1464707
C1464716
C1464718
C1464719
C1464720
C1464721
C0158659
C1464722
C0158675
C0158684
C1464708
C1464709
C0158727
C1464710
C1464711
C1464712
C1464713
C1464714
C1464715
C1464717
Número de Parte
TMFS 0
TMFS 1
TMFS 2
TMFS 3
TMFS 4
TMFS 5
TMFS 6
TMFS 7
TMFS 8
TMFS 9
TMFS 10
TMFS 11
TMFS 12
TMFS 13
TMFS 14
TMFS 15
TMFS 16
TMFS 17
TMFS 18
TMFS 19
TMFS 20
Para usar con
KM, KMK-0
KM, KMK-1
KM, KMK-2
KM, KMK-3
KM, KMK, KMFE-4
KM, KMK, KMFE-5
KM, KMK, KMFE-6
KM, KMK, KMFE-7
KM, KMK, KMFE-8
KM, KMK, KMFE-9
KM, KMK, KMFE-10
KM, KMK, KMFE-11
KM, KMK, KMFE-12
KM, KMK, KMFE-13
KM, KMK, KMFE-14
KM, KMK, KMFE-15
KM, KMK, KMFE-16
KM, KMK, KMFE-17
KM, KMK, KMFE-18
KM, KMK, KMFE-19
KM, KMK, KMFE-20
Diámetro, externo
18 mm
22 mm
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
45 mm
52 mm
58 mm
65 mm
70 mm
75 mm
80 mm
85 mm
92 mm
98 mm
105 mm
110 mm
120 mm
125 mm
130 mm
Altura
45 mm
45 mm
61 mm
61 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
63 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
80 mm
Precio Ud. €
64.05
64.05
66.05
72.00
72.55
74.80
83.90
88.90
92.05
133.00
139.00
149.00
150.00 1 169.00
273.00
292.00
308.00
324.00
380.00
426.00
487.00
Código de Pedido
C2705550
C2705551
C2705552
C2705553
C2705554
C2705555
C2705556
C2393332
C2705557
C2705759
C2705760
C2393333
C2705761
Tamaño Longitud total
T20 58 mm
T25 58 mm
T27 58 mm
T30 58 mm
T40 58 mm
T45 58 mm
T50 58 mm
T55 58 mm
T60 58 mm
T40 120 mm
T45 120 mm
T55 140 mm
T70 120 mm
Precio Ud. €
11,50
11,50
11,50
11,50
12,10
12,10
12,10
16,60
16,60
17,10
19,00
24,80
29,00
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
85
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
40717
8520
7630