Page 98 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 98
Llaves de vaso de 1/2”: Vasos
ITX 19 Vaso para punta de destornillador 1/2” Para tornillos de cabeza TORX® hueca
Vasos macho hexagonales
Vasos para puntas hex. 1/2” serie larga
Código de Pedido
C2705528
C2705529
C2705530
C2705532
C2705534
C2705536
C2706452
C2705538
C2705540
C2705541
C2705757
C2705758
C2705531
C2705533
C2705535
C2705537
C4401582
C2705539
Tamaño
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
Longitud total
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
58 mm
60 mm
60 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
140 mm
140 mm
Precio Ud. €
10,90
10,90
10,90
10,90
10,90
10,90
10,90
10,90
12,00
12,50
16,00
16,00
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
Longitud total 100 mm, longitud de punta 64 mm.
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Cromado
• Con pasador de presión en acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
• TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
Código de Pedido
C4971590
C4971591
C4971592
C4971593
C4971594
C4971595
Tamaño hexagonal
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Precio Ud. €
7,41
7,41
7,41
7,41
7,73
7,81
Código de Pedido
C2696082
C2696083
C2696084
C2552696
C1451099
C1451100
C1451101
C1451102
C2696095
Tamaño de la punt TORX (Entrante)
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
T55
T60
Precio Ud. €
9,33
9,33
9,33
9,33
10,68
10,68
10,68
13,95
13,95
54a Cabezas INHEX - 1/2 en cuadradillo exterior
54TX Cabezas de destornillador - 1/2 en cuadradillo exterior
Vaso para puntas hex. 1/2”
1
Para tornillos de hexágono interior, DIN 7422, Chrome- Alloy-Steel, cromadas.
Código de Pedido
C3980380
C3980381
C3980382
C3947762
C3980383
C3980384
C3947763
C3980385
C3980386
Tamaño
7/32 in
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
3/4 in
Precio Ud. €
7,23
7,23
7,51
7,51
8,75
8,43
9,64
10,84
17,18
Para tornillos TORX® interior, Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Vasos con punta hexagonal, cuadrado de 1/2” Dimensiones en pulgadas
No adecuados para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120
Código de
Pedido Tamaño
C3746307 T20
C3746308 T25
C3746309 T27
C3746310 T30
C3746311 T40
C3746312 T45
C3746313 T50
C3746314 T55
C3746315 T60
C3746316 T70
Precio Ud. €
8,59
8,59
8,59
8,59
9,56
9,56
9,88
11,80
12,29
16,46
Código de Pedido
C2550397
C2365459
C3424882
C3424884
C3424881
C3424883
C3424885
C3424886
C3424880
Tamaño
1/2 in
1/4 in
3/8 in
5/8 in
3/16 in
5/16 in
7/16 in
9/16 in
19/32 in
Precio Ud. €
6,41
5,90
5,90
6,74
5,90
5,90
6,08
6,57
6,74
84
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
41333
40716
10196
26633
10187
6761