Page 97 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 97
Llaves de vaso de 1/2”: Vasos
7809PH 1/2”SD Adaptadores de llave de cabeza Phillips
54 Cabezas INHEX - 1/2 en cuadradillo exterior
Vasos para puntas hex. de llave 1/2”
Vaso con punta Phillips, cuadrado de 1/2”
No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120
Para tornillos de hexágono interior, DIN 7422, Chrome- Alloy-Steel, cromadas.
Fabricados con cromo-molibdeno. Punta hecha de acero especial para herramientas para una mayor duración. Acabado cromado pulido.
Código de Pedido
C3976427
C3976428
C3976429
C3976430
C3976431
C3976432
C3976433
C3976434
C3976435
C3976436
Tamaño
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Precio Ud. €
6,95
6,95
6,95
6,95
7,51
7,67
8,83
9,40
10,92
16,06
Código de Pedido
C1251536
C1251537
C3424866
Tamaño de la punta PH
Precio Ud. €
Serie estándar
Longitud total 60 mm, longitud de punta 24 mm.
2 6,18
3 6,38
4 6,38
Código de Pedido
C4971579
C4971580
C4971581
C4971582
C4971583
C4971584
C4971585
C4971586
C4971587
C4971588
C4971589
Tamaño Métrico
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Precio Ud. €
7,15
7,15
7,15
7,15
7,15
7,15
7,15
7,73
8,12
9,29
9,29
IKS 19 PZD Vaso para punta de destornil- lador 1/2”
7809M 1/2”SD Adaptadores de llave para tornillos hexagonales métricos
IN 19 Vaso para punta de destornillador 1/2” Para tornillos de cabeza hexagonal interior
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Cromado
• Con pasador de presión en acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
• Punta conforme a la DIN ISO 8764-1 PZ
Vaso con punta hexagonal, cuadrado de 1/2” 1 Dimensiones métricas
No es adecuado para uso con máquinas de impacto
Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120
SB = Embalaje en blister con información del producto
Código de Pedido
C2696091
C2696092
C2696093
Tamaño de la punta PZ
Precio Ud. €
2 9,83
3 9,83
4 10,47
7809PZ 1/2”SD Vaso de punta Pozi
Vaso con punta Pozidriv con cuadrado 1/2”
No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120
• Conforme a la DIN 7422
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Cromado
• Con pasador de presión en acero al vanadio especial GEDORE, manganeso fosfatado
• IN 19 17 para filtro de aire y tornillos de drenaje
• * fuera de norma
Código de Pedido
C1251529
C1251530
C1251531
C1251532
C1251533
C3424862
C1251534
C3424863
C1251535
C1251524
C3424861
C1251525
C1251526
C1251527
C1251528
Longitud
180 mm
140 mm
100 mm
120 mm
140 mm
Tamaño
5 mm
5 mm
6 mm
6 mm
7 mm
7 mm
8 mm
8 mm
9 mm
10 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Precio Ud. €
6,01
9,94
6,01
8,75
6,01
7,90
6,52
9,09
6,52
6,52
8,04
6,67
7,32
7,01
7,20
Código de Pedido
C3424867
C3424868
Tamaño de la punta PZ
Precio Ud. €
Código de Pedido
C1451009
C1451010
C1451013
C1451014
C1451016
C1451017
C1451002
C1451003
C1451004
C1451005
C1451006
Tamaño
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
14 mm
17 mm
19 mm
Precio Ud. €
6,22
6,22
6,22
6,22
6,22
6,68
7,13
7,13
8,66
9,61
9,99
2 6,08
3 6,41
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
83
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8650
6733
8519
6739
26560
8517
10186