Page 100 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 100
Llaves de vaso de 1/2”: Juegos de vasos
Juego de vasos métricos para macho cuad- rado de 1⁄2”; 17 piezas
Juego de vasos A/F para macho cuadrado de 1⁄2”; 15 piezas
Juego UniSocket con 59 piezas para macho de 1⁄2”
Fabricados en acero al cromo-vanadio. Vasos bihexagonales (12 caras). Suministrados en un estuche moldeado por soplado.
13 vasos bihexagonales (12 caras) para macho de 1⁄2”
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 4 accesorios 1⁄2”:
Alargadera con macho de 1⁄2”, 5”/125 mm de longitud
Alargadera con macho de 1⁄2”, 10”/250 mm de longitud
Llave de carraca de extracción rápida, macho de 1⁄2” Adaptador de 3 vías, hembra de 1⁄2” y macho de 1⁄2”
Código de Precio Pedido Ud. €
C6868837 66,36
1
Fabricados en acero al cromo-vanadio. Vasos bihexagonales (12 caras). Suministrados en un estuche moldeado por soplado.
11 vasos bihexagonales (12 caras) para macho de 1⁄2”
3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”, 5⁄8”, 11⁄16”, 3⁄4”, 13⁄16”, 7⁄8”, 15⁄16”, 1” A/F 4 accesorios 1⁄2”:
Alargadera con macho de 1⁄2”, 5”/125 mm de longitud
Alargadera con macho de 1⁄2”, 10”/250 mm de longitud
Llave de carraca de extracción rápida, macho de 1⁄2” Adaptador de 3 vías, hembra de 1⁄2” y macho de 1⁄2”
Código de Pedido
C6868839
Precio Ud. €
65,59
Un juego de vasos y accesorios Roebuck de diseño exclusivo. Un juego de herramientas versátil para ingenieros, mecánicos y personal de mantenimiento y servicio.
Incluye:
17 vasos antideslizantes de 10-32mm, que permiten apretar/aflojar elementos de fijación con un desgaste de hasta el 70 %. También permiten apretar/aflojar elementos de fijación 1 mm más pequeños. Por ejemplo, un vaso de 19 mm puede apretar/aflojar un elemento de fijación de 18 mm.
17 vasos esféricos de 10-32mm que permiten apretar/aflojar tuercas bihexagonales, estriadas, cuadradas, hexagonales o de estrella, e incluso tuercas hexagonales con un desgaste del 50 %.
Diversos accesorios, como una llave de carraca ergonómica de 72 dientes y extracción rápida, alargaderas, una articulación universal, adaptadores para puntas, 19 puntas y linterna LED.
Todos los vasos se fabrican en acero al cromo- vanadio, se someten a un tratamiento térmico especial y se pulen hasta alcanzar un acabado de espejo. Todos ellos son conformes con los estándares DIN, BS y ANSI.
Todos los vasos llevan un anillo de color que permite distinguir fácilmente los antideslizantes de los esféricos.
Lista completa de piezas:
1 x Llave de carraca ergonómica de 90 dientes y extracción rápida, con macho de 1⁄2”
1 x Alargadera de 125 mm con macho de 1⁄2”
1 x Alargadera en T de 250 mm con macho de 1⁄2”
17 x Vasos esféricos de 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 32 mm, para macho de 1⁄2” 17 x Vasos antideslizantes de 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 32 mm, para macho de 1⁄2”
1 x Articulación universal de llave con macho de 1⁄2”
1 x Adaptadores para puntas con macho de 1⁄2”
8 x Puntas Torx de 30 mm de longitud y sección T20, T25, T27, T30, T40, T50, T55
6 x Puntas hexagonales de 30 mm de longitud y sección de 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm
5 x Puntas XZN de 30 mm de longitud y sección de 5, 6, 8, 10, 12 mm
Juego de vasos métricos y A/F para macho cuadrado de 1⁄2”; 38 piezas
Juego de vasos métricos para macho cuad- rado de 1⁄2”; 27 piezas
Fabricados en acero al cromo-vanadio. Vasos bihexagonales (12 caras). Suministrados en un estuche moldeado por soplado.
21 vasos bihexagonales (12 caras) para macho de 1⁄2”
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 30, 32, 34 mm 6 accesorios 1⁄2”:
Articulación universal (de cardán) con macho de 1⁄2” Alargadera con macho de 1⁄2”, 5”/125 mm de longitud Alargadera con macho de 1⁄2”, 10”/250 mm de
longitud
Alargadera flexible con macho de 1⁄2”, 17”/425 mm
de longitud
Llave de carraca de extracción rápida, macho de 1⁄2” Adaptador de 3 vías, hembra de 1⁄2” y macho de 1⁄2”
Fabricados en acero al cromo-vanadio. Vasos bihexagonales (12 caras). Suministrados en un estuche moldeado por soplado.
31 vasos bihexagonales (12 caras) para macho de 1⁄2”
3⁄8”, 7⁄16”, 1⁄2”, 9⁄16”, 5⁄8”, 11⁄16”, 3⁄4”,
13⁄16”, 7⁄8”, 15⁄16”, 1”, 11⁄16”, 11⁄8”, 11⁄4”
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32 mm
7 accesorios 1⁄2”:
Alargadera con macho de 1⁄2”, 3”/75 mm de longitud Alargadera con macho de 1⁄2”, 5”/125 mm de longitud Alargadera con macho de 1⁄2”, 10”/250 mm de
longitud
Alargadera flexible con macho de 1⁄2”, 15”/375 mm
de longitud
Llave de carraca de extracción rápida, macho de 1⁄2” Manivela de llave con macho de 1⁄2”, 161⁄2”/412 mm
de longitud
Articulación universal (de cardán) con macho de 1⁄2”
Código de Pedido
C6868994
Precio Ud. €
204,35
Código de Pedido
C6868838
Precio Ud. €
106,36
Código de Pedido
C6868836
Precio Ud. €
146,29
86
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
187612
187611
187610
187613
187600