Page 101 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 101
Llaves de vaso de 1/2”: Juegos de vasos
Juegos de llaves de vaso 1/2” Cuadrado
Juegos de llaves de vaso 1/2” Cuadrado
En fuerte caja portátil de chapa de acero, 31 piezas Contenido: 17 Bocas de llave de vaso con doble hexágono No 50: Tamaños. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm. 8 Cabezas INHEX núm. 54: Tamaños. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm 1 Carraca núm. 512 3 Prolongaciones núm. 509/3 (75 mm), núm. 509/5 (130 mm), núm. 509/10 (255 mm) 1 Maneral de cruceta núm. 506 1 Articulación universal núm. 510.
En fuerte caja portátil de chapa de acero, 15 piezas Contenido: 12 Bocas de llave de vaso con hexágono No 52: Tamaños. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Carraca núm. 512 2 Prolongaciones núm. 509/5 (130 mm), núm. 509/10 (255 mm).
Código de Precio Pedido Ud. €
C4181633 173,85
Código de Pedido
C3976437
Juegos de llaves de vaso 1/2” Cuadrado
En fuerte caja portátil de chapa de acero, 50 piezas Contenido: 23 Bocas de llave
de vaso con doble hexágono No 50: Tamaños. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm 7 Cabezas, largas núm. 51:
Tamaños. 13; 17; 18; 19; 22; 24; 2; 51; 27 mm 10 Cabezas, largas, con suplemento
de goma, núm. 52: Tamaños. 16 mm - 5/8”, 20,8 mm - 13/16” 6 Cabezas UNIFLEX
con hexágono núm. 53: Tamaños. 10; 13; 16; 17; 18; 19 mm 5 Cabezas INHEX núm. 1 54: Tamaños. 4; 5; 6; 8; 10 mm 1 Carraca núm. 512 3 Prolongaciones núm. 509/3
Precio Ud. €
316,54
Juego de vasos INHEX 54/10 n.o 54
4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17; 19 mm
Código de Pedido
C3748862
Juegos de llaves de vaso 1/2” Cuadrado
Precio Ud. €
104,39
(75 mm), núm. 509/5 (130 mm), núm. 509/10 (255 mm) 1 Mango flexible núm. 504/15 1 Maneral de cruceta núm. 506 1 Articulación universal núm. 510.
Código de Pedido
C3748843
Precio Ud. €
683,84
En fuerte caja portátil de chapa de acero, 28 piezas Contenido: 22 Bocas de llave de vaso con hexágono No 52: Tamaños. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm 1 Carraca núm. 512 3 Prolongaciones núm. 509/3 (75 mm), núm. 509/5 (130 mm), núm. 509/10 (255 mm) 1 Maneral de cruceta núm. 506 1 Articulación universal núm. 510.
Código de Pedido
C4181631
Precio Ud. €
278,56
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
87
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10485
42767 10491
10486
10483