Page 987 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 987
Puntos no tejidos POLINOX®
Los abanicos de vellón con mango y de núcleo POLINOX® están formados por vellón de Nylon, en el que está incrustado el gano abrasivo. La estructura abierta y flexible del vellón confiere a la herramienta una elasticidad especial y permite un amolado fino. La capacidad de adaptación del vellón asegura que no se produzcan cambios en la geometría de la superficie. La gran variedad de granos y los diferentes diseños de herramientas permiten conseguir diferentes rugosidades y acabados de superficie. Ejemplos de aplicación
- Matizado y satinado de metales.
- Limpieza de metales no férricos.
- Matizado sin marcas y rayas en acero fino (INOX).
- Formación de rugosidades sobre plásticos para favorecer su adherencia.
- Tratamiento de la superficie de cordones de soldadura.
Discos con mango POLICLEAN®
Las herramientas con mango POLICLEAN® se emplean universalmente en rectificado periférico.
dimensiones = diámetro x anchura
Tamaño del mango = diámetro x longitud
POLINOX® PNG
Constan de varias tiras de vellón de rectificado muy onduladas enrolladas alrededor de un núcleo. A través de la asignación ondulante del abrasivo de vellón se puede matear con rayas sin rebaba de superficies.
dimensiones = diámetro x anchura
Tamaño del mango = diámetro x longitud
Código de Pedido
C2688616
C2688618
C2688619
C2688620
C2688621
Tamaño
50 x 13 mm
50 x 26 mm
75 x 13 mm
75 x 26 mm
100 x 13 mm
Máx velocidad (RPM)
15000
15000
10000
10000
7500
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Precio Ud. €
8,00
10,74
8,51
11,62
11,27
Código de Pedido
C2689738
C2689739
C2689740
C2689683
C2689684
C2689685
Tamaño
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
100 x 50 mm
100 x 50 mm
100 x 50 mm
Máx velocidad (RPM)
7500
7500
7500
6000
6000
6000
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Tamaño de la empuñadura
100
180
280
100
180
280
Precio Ud. €
25,58
25,58
25,58
33,24
33,24
33,24
POLINOX® PNR
POLINOX® PNZ
El vellón está dispuesto en discos (axiales) superpuestos. Dado que las rodajas de vellón no están unidas entre sí, es posible un buen ajuste en contornos p.ej. con el mecanizado de perfiles y tuberías.
dimensiones = diámetro x anchura
El abrasivo de vellón está dispuesto radialmente en forma de láminas, por lo que
entre las láminas existe en cada caso tejido abrasivo. Mediante esta disposición de
láminas, se puede realizar una eliminación elevada de material y la superficie obtiene 7 un aspecto de pulimento más grueso.
dimensiones = diámetro x anchura
Tamaño del mango = diámetro x longitud
Tamaño del mango = diámetro x longitud
Código de Pedido
C2689559
C2689560
C2689561
C2689569
C2689570
C2689571
Tamaño
60 x 50 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
Máx velocidad (RPM)
10000
10000
10000
7500
7500
7500
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Tamaño de la empuña- dura
100
180
280
100
180
280
Precio Ud. €
11,89
11,89
11,89
15,86
15,86
15,86
Código de Pedido
C2689551
C2689614
C4173599
C3875710
C4173600
C4174801
C2689558
C2689615
C4174802
C4174803
C2689562
C2689616
C2689612
C2689613
Tamaño
40 x 20 mm
40 x 20 mm
50 x 30 mm
50 x 30 mm
60 x 25 mm
60 x 25 mm
60 x 50 mm
60 x 50 mm
80 x 25 mm
80 x 25 mm
80 x 50 mm
80 x 50 mm
100 x 50 mm
100 x 50 mm
Máx velocidad (RPM)
15000
15000
12000
12000
10000
10000
10000
10000
7500
7500
7500
7500
6000
6000
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Tamaño de la empuñadura
100
180
100
180
100
180
100
180
100
180
100
180
100
180
Precio Ud. €
10,87
10,87
14,44
14,44
11,36
11,36
15,56
15,56
12,76
12,76
15,79
15,79
28,37
28,37
Abrasivos
973
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7826
7938
7827 7828 PO-35901