Page 985 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 985

Ruedas de desbarbado | Discos de acabado rápido
Ruedas de desbarbado y acabado FS-WL
Resultados consistentes durante toda la vida del producto. No cambia la geometría de la pieza. Produce superficies uniformes sin marcas de vibración, especialmente en acero inoxidable.
Código de Pedido
C4011053
C6071300
C1689263
C6071302
C3436084
C6459848
Cantidad del contenido
1
1
1
1
1
1
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
203 x 50,8 x 76,2mm
203 x 50,8 x 76,2mm
203 x 50,8 x 76,2mm
Tamaño de la empuñadura
2SMED
6 S/Fine
8 A/Medium
2 S/Coarse
6 S/Fine
8AMED
Color
Gris
Gris claro
Rojo
Negro
Gris claro
Rojo
Máx velocidad (RPM)
6000
6000
6000
4500
4500
4500
Precio Ud. €
10,81
18,36
21,61
45,14
57,61
82,64
Mezcla Rápida Discos DPC
Beartex Rapid Finish DPC discos
Única estructura compacta diseñada para la eliminación de material a la vez que aporta un fino acabado libre de manchas. Ideal para decapado, rotura de cantos, preparación, limpieza y pulido. Diseño duradero para una rápida y económica preparación de superficies. Se puede usar en proceso de trabajo junto con los discos de fibra y de láminas para decapado, preparación y acabado perfecto en uno o dos pasos.
CARACTERÍSTICAS:
- Uso con amoladora angular de 115mm
- Amplia gama de soluciones para el acabado de materiales ferrosos y no ferrosos - Sin cambio de máquina
- Plato más pequeño
VENTAJAS:
- Aligera procesos al poderse usar en lugar de otros productos abrasivos aplicados de 115mm
- Larga duración y elevada productividad; resistente al embozamiento
- Se puede usar en vez de o junto a discos de fibra y láminas para conseguir mejor acabado
- Diámetro útil más largo
Única estructura compacta diseñada para la eliminación de material a la vez que aporta
un fino acabado libre de manchas. Ideal para decapado, rotura de cantos, preparación,
limpieza y pulido. Diseño duradero para una rápida y económica preparación de 7 superficies. Se puede usar en proceso de trabajo junto con los discos de fibra y de
láminas para decapado, preparación y acabado perfecto en uno o dos pasos.
CARACTERÍSTICAS:
- Uso con amoladora angular de 115mm
- Amplia gama de soluciones para el acabado de materiales ferrosos y no ferrosos - Sin cambio de máquina
- Plato más pequeño
VENTAJAS:
- Aligera procesos al poderse usar en lugar de otros productos abrasivos aplicados de 115mm
- Larga duración y elevada productividad; resistente al embozamiento
- Se puede usar en vez de o junto a discos de fibra y láminas para conseguir mejor acabado
- Diámetro útil más largo
Código de Pedido
C7047773
C7047779
C7047774
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
Máx velocidad (RPM)
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6054294
C6054295
C6054296
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 22
115 x 22
115 x 22
Precio Máx velocidad (RPM) Ud. €
12000 17,00
12000 17,00
12000 9,86
12000 17,00
12000 17,00
12000 ***
Abrasivos
971
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9524 9946
43701


































































































   983   984   985   986   987