Page 986 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 986

Limpieza y desmontaje
Discos de limpieza y decapado CG-ZS
Un disco flexible para limpiezas de tipo general. Larga duración y mejor tasa de corte en comparación a la gama de limpieza y decapado negra. Los CG-ZS se montan
sobre un huso para facilitar su ajuste en una esmeriladora recta.
Color: Azul.
7,59
7,59
9,72
Código de Pedido
C4193471
C4193472
C4193473
Cantidad del contenido
10
10
6
Dimensiones del disco abrasivo
75mm x 25mm x 6mm
100mm x 25mm x 6mm
150mm x 25mm x 8mm
Tamaño de la empuñadura
XCRS
XCRS
XCRS
Máx velocidad (RPM)
10000
8000
6000
Precio Ud. €
Discos de acondicionamiento de superficies
Sistema de clavija central que contribuye a reducir la vibración brazo-mano por el mecanismo de fijación segura centrado. Capacidad para mezclar y acabar a la vez, reduciendo el tiempo del proceso.
7
Código de Pedido
C4193543
C4193542
C4193541
C4193539
C4193540
C4193547
C4193546
C4193464
C4111310
C4109801
C4193545
C4193544
C4193465
C4193466
C4193467
Cantidad del contenido
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Dimensiones del disco abrasivo
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
178mm x 22mm
Tamaño de la empu- ñadura
Súper
Pesada
ACRS
AMED
AVFN
Súper
Pesada
ACRS
AMED
AVFN
Súper
Pesada
ACRS
AMED
AVFN
Color
Morado oscuro
Marrón oscuro
Marrón claro
Granate
Azul
Morado oscuro
Marrón oscuro
Marrón claro
Granate
Azul
Morado oscuro
Marrón oscuro
Marrón claro
Azul
Granate
Máx velocidad (RPM)
18000
18000
18000
18000
18000
13000
13000
13000
13000
13000
6000
6000
6000
6000
6000
Precio Ud. €
4,13
3,24
2,32
2,04
2,45
3,28
3,28
2,16
2,07
1,98
4,60
4,60
4,83
4,74
4,66
972
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
9911
9921


































































































   984   985   986   987   988