Page 988 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 988
Ruedas combi | Puntos no tejidos | Puntos no tejidos POLINOX®
Ruedas Combi
CEPILLOS DE EJE
Montados sobre eje de 6mm de diámetro, pensados para usarse en amoladora recta para eliminar óxido, pintura, corrosión y generación de acabados de tipo grano. Ideal para acabado de componentes grandes y de formas complicadas.
Se puede usar con metales, madera, composite y plásticos..
Menos abrasivos que los cepillos de lija convencionales.
CARACTERÍSTICAS:
- Acción amortiguada
- Fabricados con capas de BearTex® con fórmulas que evitan las manchas - Disponibles en una amplia gama de tamaños y granos
- Láminas ventiladas
VENTAJAS:
- Es el más conformable de todos los productos tipo rueda de BearTex®. Ideal para superfi cies contorneadas y piezas con geometría complicada
- Acabado constante y uniforme sin riesgo de estrías
- Adecuado para una serie de aplicaciones que incluyen eliminación de herrumbre, limpieza y acabado de superfi cies
- Producto de acción suave y sin vibraciones que da un acabado constante, sin manchas ni decoloración de los componentes
7
Combinación de material de limpieza y acabado Scotch-Brite y con un revestimiento abrasivo que permite una mayor profundidad de rascado, elimina defectos y reduce la rugosidad del rascado en un solo paso. Eje integrado que permite un cepillo listo para usar, ahorrando tiempos de parada y costes de proceso. Paquete de 10.
Tamaño: 75mm x 45mm x 6mm Máxima velocidad (rpm): 7500 Color: Granate
Código de Pedido
Tamaño de la empuñadura
Precio Ud. €
Precio Ud. €
3,43
3,43
4,58
4,58
***
12,79
12,79
12,79
7,61
6,87
6,87
6,87
6,87
6,87
19,20
19,20
19,20
11,10
10,04
10,04
10,04
10,04
22,13
22,13
22,13
17,23
17,23
17,23
C4192951
C4192950
C4192949
C4192948
Código de Pedido
C6054382
C6054383
C6054384
C6054385
C6054386
C4215799
C2582229
C4215812
C6054387
C6054388
C6054389
C6054390
C6054391
C6054392
C6054393
C6054394
C6054395
C6054396
C6054397
C6054398
C6054399
C6054400
C6054401
C6054402
C6054403
C6054404
C6054405
C6054406
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
30 x 20
30 x 20
40 x 20
40 x 20
40 x 20
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
60 x 30
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
80 x 50
100 x 50
100 x 50
100 x 50
100 x 50
100 x 50
100 x 50
P60
P80
P120
P180
Grado
Tamaño del mango
Medio A 6mm
Fino A 6mm
Medio A 6mm
Fino A 6mm
Very Fine A 6mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fine A Interleaved 6 mm
Coarse/Extra Cut 6 mm
Medio A 6mm
Medio S 6mm
Fino A 6mm
Fine S 6mm
Very Fine A 6mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fine A Interleaved 6 mm
Coarse/Extra Cut 6 mm
Medio S 6mm
Fino A 6mm
Fine S 6mm
Very Fine A 6mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fine A Interleaved 6 mm
Fino A 6mm
Fine S 6mm
Very Fine A 6mm
POLINOX® PNST
Estrellas POLINOX® PNST son adecuadas para limpiar, desbarbar y amolar superficies interiores y contornos. Magníficas para áreas de trabajo estrechas como agujeros y cavidades y lugares de difícil accesibilidad.
Solicite el porta pieza por separado.
Código de Pedido
C4173592
C4173593
C4173594
C2689679
C2689680
C4173595
C2689681
C2689682
C4173596
C4173597
C4173598
Dimensiones del disco abrasivo
19 mm
19 mm
25 mm
25 mm
25 mm
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
Máx velocidad (RPM)
25100
25100
19100
19100
19100
12600
12600
12600
9500
9500
9500
Tamaño de la empuñadura
Medio (180)
Muy Fino (280)
Grueso (100)
Medio (180)
Muy Fino (280)
Grueso (100)
Medio (180)
Muy Fino (280)
Grueso (100)
Medio (180)
Muy Fino (280)
Precio Ud. €
4,65
4,20
5,33
3,49
4,52
10,63
9,10
9,10
12,24
11,13
10,10
974
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
7911
43807 9975