Page 989 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 989

Puntos no tejidos POLINOX® | Herramientas de lijado | Cepillos laminares
Perno de fijación POLINOX®
Porta rodajas
Herramientas especiales para superficies marmoreadas. Vellón abrasivo modelo corindón, calidad resistente al agua y al petróleo.
Perno de fijación para POLINOX® PNST
Código de Pedido
C2694647
Tamaño del mango
6 x 125 mm
Tamaño del paso, eje
8-32 UNC
Precio Ud. €
8,32
Código de Pedido
C2714119
C2714120
C2714121
C2714122
C2714123
C2714124
C2714125
C2714126
C2714127
Cepillos laminados
Tamaño de la Dimensiones del disco abrasivo empuñadura
Precio Ud. €
0,62
0,50
0,50
0,83
0,67
0,67
0,97
0,80
0,80
40 mm
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
50 mm
60 mm
60 mm
60 mm
100
180
280
100
180
280
100
180
280
Polinox® Cuerpo marmoreado
El cuerpo marmoreado sirve para alojar los portarrodajas. El cierre velcro está colocado en una capa intermedia superelástica.
Tamaño del mango = diámetro x longitud
Superficies uniformes sobre piezas sin marcas de vibración. Patrón de fino y mate. Produce un acabado más fino que una rueda Combi. Paquete de 10.
7
Tamaño: 75mm x 45mm x 6mm Máxima velocidad (rpm): 8500
Código de Pedido
C2714116
C2714117
C2714118
Tamaño del mango
6 x 40 mm
6 x 40 mm
6 x 40 mm
Máx velocidad (RPM)
4700
3800
3200
Dimensiones del disco abrasivo
40 mm
50 mm
60 mm
Precio Ud. €
19,27
21,27
23,29
Código de Pedido
C4192972
C4192970
C4192971
C4192973
Tamaño de la empuñadura
SFIN
AMED
AVFN
AVFN
Color
Precio Ud. €
Gris 5,59
Marrón
Marrón 5,59
Granate
Abrasivos
975
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7751 7910
9961
7765


































































































   987   988   989   990   991