Page 984 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 984
Discos de acabado rápido | Ruedas de desbarbado
Discos Vortex DPC de acabado rápido
Única estructura compacta diseñada para la eliminación de material a la vez que aporta un fino acabado libre de manchas. Ideal para decapado, rotura de cantos, preparación, limpieza y pulido. Diseño duradero para una rápida y económica preparación de superficies. Se puede usar en proceso de trabajo junto con los discos de fibra y de láminas para decapado, preparación y acabado perfecto en uno o dos pasos.
CARACTERÍSTICAS:
- Grano abrasivo diseñado para alto rendimiento - Malla de nylon gruesa
- No necesita cambiar de máquina
- Plato del mismo tamaño
VENTAJAS:
- Eliminación de material agresiva y rápida, menores tiempos de ciclo de trabajo y mayor calidad de las piezas
- Mayor duración y piezas por disco. Resistente al embozamiento.
- Se puede usar en lugar, o en secuencia con, discos de fibra y de láminas para mejorar la calidad de las piezas
- Diámetro de trabajo mayor
Ruedas de desbarbado y acabado X3-WL
Rueda más dura que ofrece una vida aún mayor y mejora el rendimiento de la rueda de desbarbado estándar EXL. Un producto excelente para aplicaciones en las que se puede medir de forma precisa el valor del producto.
Color: Gris oscuro.
Tamaño de grano: 9 S Fino Máxima velocidad (rpm): 6000
Código de Pedido
C6071298
C3463002
Cantidad del contenido
1
1
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
150 x 12 x 25,4mm
150 x 25 x 25,4mm
Precio Ud. €
8,02
30,36
Código de Pedido
C7047772
C7047775
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
Máx velocidad (RPM)
12000
12000
Precio Ud. €
20,44
24,07
Ruedas de desbarbado y acabado DB-WL
Disponibles en tres grados distintos para diversas aplicaciones de desbarbado. Expone de forma continua los abrasivos a la pieza para conseguir un acabado consistente durante la vida del producto. No reduce, excava o deforma la pieza. Paquete de 3.
7
Código de Pedido Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
Tamaño de la empuñadura
7.5 S/Fine
8SMED
9 S/Fine
5 A/Medium
8 S/Medium
9 S/Fine
Color
Gris claro
Gris oscuro
Gris oscuro
Gris claro
Gris oscuro
Gris oscuro
Máx velocidad (RPM)
6000
6000
6000
4500
4500
4500
Precio
Ud. €
17,06
17,06
17,06
26,79
35,72
23,81
C7045540
C2540501
C7045538
C4941541
C7045544
C6071301
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
152 x 25,4 x 25,4mm
203 x 25,4 x 76,2mm
203 x 25,4 x 76,2mm
203 x 25,4 x 76,2mm
970
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
9945
9526
9948