Page 983 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 983
Rapid Blend | Discos de acabado rápido
VORTEX RAPID BLEND- CERRADO
Este producto se fabrica con una estructura abierta de fibras de nylon impregnadas con un grano patentado y un avanzado sistema de resina. De una increible duración se puede usar para el decapado, preparación y acabado de superficies.
CARACTERÍSTICAS:
- Grano tecnológicamente superior
- Gran duración (5 u 8 veces más que la competencia) - Trabajo en 3D
- Estructura de malla abierta
VENTAJAS:
- Ratio de corte controlado con acabado uniforme
- Menos cambio de discos y en menos tiempo, reducción de costos
- La cara , laterales y parte posterior del disco se pueden usar, de forma cómoda y sin mancha!
- Evita el embozamiento prematuro - especialmente en metales blandos, ejemplo: aluminio, latón, etc.
Código de Pedido
C6054335
C6054336
C6054337
C6054338
C6054339
C6054340
Cantidad del con- tenido
60
40
40
40
40
40
Dimensiones del disco abrasivo
50 x 6
75 x 3
75 x 3
75 x 6
75 x 6
75 x 6
Grado
3AM
5AM
7AM
3AM
5AM
7AM
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
DISCOS PEQUEÑOS UNITIZED / BOBS
Desbarbado: Desbarbado superfi cial, de aristas, diámetro interior y exterior, y roscas
- Desbarbado de juntas
- piezas roscadas o
- estampadas, palas de turbina, piezas mecanizadas,
- desbarbado de extrusiones de aluminio
- desbarbado de tuberías en la industria de gas y petróleo
Código de Pedido
C6054407
C6054408
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
Grado
NEX-2SF
NEX-6AM
Precio Ud. €
4,92
4,92
25 x 25 x 5
25 x 25 x 5
7
Threaded Mandrel
Para usar con mandril roscado
Código de Pedido
C6054409
Diámetro, externo
25 mm
Longitud total
25 mm
Tamaño del mango
6 mm
Precio Ud. €
9,74
Abrasivos
969
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43812 43811 43794