Page 982 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 982

Herramientas unificadas POLINOX®
Discos compactos POLINOX®
Los discos compactos de rectificado POLINOX® se emplean en el rectificado frontal de rectificadoras angulares. El vellón comprimido está pegado en un disco con tela de vidrio. Son adecuados especialmente para el mecanizado de superficies grandes en componentes de acero inoxidable (INOX).
dimensiones = diámetro x anchura x diámetro del orificio
Código de Pedido
C4173575
C4173576
C4173577
C4173578
C4173579
C4173580
Tamaño
115 x 13
125 x 13
115 x 13
125 x 13
115 x 13
125 x 13
x 22,2 mm
x 22,2 mm
x 22,2 mm
x 22,2 mm
x 22,2 mm
x 22,2 mm
Grado de densidad
MH
MH
MW
MW
W
W
Tamaño de la empuñadura
Fino
Fino
Fino
Fino
Fino
Fino
Máx velocidad (RPM)
10000
10000
10000
10000
10000
10000
Precio Ud. €
31,00
39,03
28,71
33,29
28,71
33,29
POLINOX® para rectificado de piedra
Las ruedas compactas de amolar POLINOX® están diseñadas para amoladoras angulares con regulación de velocidad. Son adecuadas especialmente para
el mecanizado de costuras de garganta y hendiduras de difícil accesibilidad o cavidades en los componentes de acero inoxidable (INOX).
El tamaño indica diámetro x anchura x diámetro del orificio.
7
Código de Pedido
C4173581
C4173582
C4173583
C4173584
C4173585
Tamaño
125 x 6 x 22,2 mm
125 x 6 x 22,2 mm
125 x 6 x 22,2 mm
125 x 6 x 22,2 mm
125 x 6 x 22,2 mm
Grado de densidad
H
H
MH
MW
MW
Tamaño de la empuñadura
Fino
Grueso
Fino
Fino
Fino
Máx velocidad (RPM)
6100
6100
6100
6100
6100
Precio Ud. €
27,81
27,81
25,13
24,08
24,08
968
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
7981 7966


































































































   980   981   982   983   984