Page 981 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 981
Plato de apoyo
Ruedas compactas COMBIDISC®
Las rodajas de vellón COMBIDISC® PNER se emplean en el rectificado frontal de rectificadoras angulares. Son adecuadas especialmente para el mecanizado de superficies menores y medias en componentes de acero inoxidable (INOX).
Código de Pedido
C4173571
C4173572
C4173573
C4173574
C4173567
C4173568
C4173569
C4173570
C4173563
C4173564
C4173565
C4173566
Dimensiones del disco abrasivo
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
Grado de densidad
W
W
W
W
MH
MH
MH
MH
H
H
H
H
Tamaño de la empuña- dura
Grueso
Fino
Grueso
Fino
Fino
Fino
Fino
Fino
Fino
Grueso
Fino
Grueso
Precio Ud. €
5,97
5,97
8,85
8,85
7,02
7,02
10,26
10,26
7,73
7,73
11,30
11,30
Cepillo COMBIDISC®
Adecuado para eliminar materiales blandos como pegamento, protección de bajos y limpieza de contornos y cantos.
Código de Pedido Dimensiones Precio Ud. €
C2688688 50mm
7,21
Precio Ud. € 7 17,50
Soporte para COMBIDISC®
Unión roscada con rosca interior de metal; también adecuado para sistemas disponibles en el mercado: PSG, Power Lock Type II “turn on”, SocAtt, Turn-On.
Código de Pedido
C2686292
C2686295
C2686298
Dimensiones del disco abrasivo
38 mm
50 mm
75 mm
19,64
22,84
Abrasivos
967
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7886
7978
7960