Page 980 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 980
Discos de acabado rápido
RAPID FINISH - SERIE 1000 Muelas Convolute
Las Muelas Convolute BearTex® están formadas por una manta de BearTex® enrollada alrededor de un núcleo central. Están disponibles en varios diámetros, grados y densidades.
7
Código de Pedido
C6054450
C6054452
C6054453
C6054451
C6054455
C6054454
C6054457
C6054456
C6054458
C6054459
C6054460
C6054462
C6054461
C6054464
C6054463
C6054465
C6054467
C6054466
C6054470
C6054468
C6054471
C6054469
C6054473
C6054474
C6054472
C6054476
C6054475
C6054477
C6054480
C6054478
C6054479
C6054481
C6054483
C6054482
C6054484
C6054486
C6054487
C6054485
C6054488
C6054489
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
150 x 10 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 12 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 50 x 25
150 x 50 x 25
200 x 20 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 25 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
200 x 50 x 76
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 12 x 127
250 x 25 x 127
CARACTERÍSTICAS:
- Fórmula mejorada resistente a las manchas y al calor - Resistente al agua, no contiene metal
- Malla densa (DENSIDAD 9)
- Malla más abierta (DENSIDAD 6)
VENTAJAS:
- Puede usarse en seco, en húmedo o con aceite
- No contamina la pieza
- Larga duración. Resultados constantes de alta calidad
- Punto de partida para desbarbado, matizado, pulido y acabado - Resistente a las manchas. Corte frío en ligero desbarbado
Tipo de disco abrasivo Tipo Grado
D17 SiC Fino
D17 AlOx Medio
D17 SiC Medio
D17 SiC Fino
D18 AlOx Medio
D18 SiC Fino
D16 AlOx Medio
D16 AlOx Fino
D16 SiC Medio
D17 SiC Fino
D18 SiC Fino
D19 SiC Medio
D19 SiC Fino
D17 AlOx Medio
D17 AlOx Fino
D19 SiC Smooth
D16 SiC Medio
D16 SiC Fino
D17 AlOx Medio
D17 AlOx Fino
D17 SiC Medio
D17 SiC Fino
D18 AlOx Medio
D18 SiC Medio
D18 SiC Fino
D19 SiC Medio
D19 SiC Fino
D16 SiC Medio
D17 AlOx Medio
D17 AlOx Fino
D17 SiC Fino
D18 SiC Fino
D19 SiC Fino
DBS SiC Fino
D17 SiC Fino
D18 AlOx Medio
D18 SiC Medio
D18 SiC Fino
D19 SiC Fino
D18 AlOx Medio
Precio Ud. €
***
25,34
22,32
21,93
24,01
28,83
32,24
26,50
44,41
25,53
25,89
40,16
***
61,43
51,01
***
61,58
41,05
43,75
39,37
36,34
42,96
55,28
48,02
57,44
53,64
50,80
62,18
79,24
73,77
87,03
89,72
111,12
***
34,20
38,22
55,42
66,22
83,75
62,04
966
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
43820