Page 979 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 979

Rapid Blend
DISCOS UNITIZED
Los disco Unitized están fabricados a partir de malla de material no tejido comprimido. Las aplicaciones más habituales incluyen el desbarbado, limpieza de composites y suavizado de aristas vivas.
Los discos Unitized producen excelentes acabados en casi todas las superficies aunque son especialmente adecuados para usar con materiaes más duros, como el titanio o el acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS:
- Preformado fácil
- Buen mantenimiento de forma
- No contienen metal
- Estructura uniforme
- Fórmula resistente a las manchas - Disponibles en tamaños pequeños
VENTAJAS:
- Se pueden usar en un amplio rango de formas/contornos
- Menos diamantados, más resistente a los enganches
- No contaminan la pieza
- Duración extra larga. Mantienen la tolerancia de la pieza, evitando cortes y marcas - Excelente acabado sin manchas
- Ideal para llegar a zonas de difícil acceso
DENOMINACIÓN DE LOS DISCOS UNITIZED Línea de Producto - NEX – diseño
Código de Pedido
C6054410
C6054411
C1456507
C1456509
C1456508
C1456510
C1456512
C1456511
C6054412
C6054413
C6054414
C6054416
C6054415
C6054417
C1456513
C1456515
C6054418
C6054419
C1456516
C6054420
C1456518
C1456517
C6054421
C6054422
C6054423
C6054424
C1456679
C1456681
C6054425
C1456680
C6054426
C6054427
C6054428
C6054429
C6054430
C6054431
C6054432
C6054433
C6054434
C6054435
C6054436
C6054437
C6054438
C6054439
C6054440
C6054441
C6054442
C6054443
C6054444
Dimensiones de la rueda abrasiva (mm)
50 x 3 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
50 x 6 x 6
75 x 3 x 6
75 x 3 x 6
75 x 3 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 6 x 6
75 x 13 x 6
125 x 6 x 22
125 x 6 x 22
125 x 6 x 22
150 x 6 x 13
150 x 6 x 13
150 x 6 x 13
150 x 6 x 13
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 6 x 25
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 13 x 13
150 x 25 x 13
150 x 25 x 13
150 x 25 x 13
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
150 x 25 x 25
200 x 25 x 25
200 x 25 x 25
Máx velocidad Precio Grado (RPM) Ud. €
NEX-8AM 22100 5,22
VOR-7AM 22100 3,38
NEX-2AM 18000 4,59
NEX-2SF 18000 5,97
NEX-4AF 22100 4,64
NEX-6AF 22100 5,12
NEX-8AC 22100 5,54
NEX-8AM 22100 8,93
VOR-5AM 18000 3,78
VOR-7AM 18000 4,64
NEX-8AM 18100 8,71
VOR-5AM 18000 4,96
VOR-3AM 18000 ***
VOR-7AM 18000 6,13
NEX-2AM 12100 7,23
NEX-2SF 12100 10,79
NEX-3SF 12100 ***
NEX-4AF 18100 7,43
NEX-6AF 18100 8,66
NEX-6AM 18100 9,77
NEX-8AC 18100 9,60
NEX-8AM 18100 13,45
VOR-7AM 18000 8,63
VOR-5AM 9000 ***
NEX-2SF 6000 ***
NEX-3SF 6000 ***
NEX-2AM 4500 16,04
NEX-2SF 5000 31,12
NEX-3SF 5000 ***
NEX-6AM 7500 20,28
VOR-5AM 7500 ***
VOR-7AM 7500 22,81
NEX-6AM 7500 ***
NEX-2SF 7500 ***
NEX-3SF 7500 ***
NEX-2AM 4500 30,43
NEX-2SF 5000 69,04
NEX-3SF 5000 ***
NEX-4AF 7500 37,72
NEX-8AM 7500 54,88
NEX-2AM 4500 45,88
NEX-2SF 5000 130,86
NEX-4AF 7500 62,96
NEX-2AM 4500 56,51
NEX-2SF 5000 169,91
NEX-4AF 7500 71,54
NEX-6AM 7500 ***
NEX-2AM 3500 81,19
NEX-2SF 4000 187,76 7
- Densidad - -
Tipo de Abrasivo -
Granulometría -
- -
VOR = Vortex
2 = Blanda
9 = Dura
- A = Óxido de Aluminio S = Carburo de Silicio
- F = Fino M = Medio
C = Grueso
XC = Extra Grueso
Abrasivos
965
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43815


































































































   977   978   979   980   981