Page 978 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 978
Rapid Blend | Plato de apoyo
VORTEX RAPID BLEND- CERRADO
Este producto se fabrica con una estructura abierta de fibras de nylon impregnadas con un grano patentado y un avanzado sistema de resina. De una increible duración se puede usar para el decapado, preparación y acabado de superficies.
CARACTERÍSTICAS:
- Grano tecnológicamente superior
- Gran duración (5 u 8 veces más que la competencia) - Trabajo en 3D
- Estructura de malla abierta
VENTAJAS:
- Ratio de corte controlado con acabado uniforme
- Menos cambio de discos y en menos tiempo, reducción de costos
- La cara , laterales y parte posterior del disco se pueden usar, de forma cómoda y sin mancha!
- Evita el embozamiento prematuro - especialmente en metales blandos, ejemplo: aluminio, latón, etc.
Disco COMBIDISC® para el mecanizado de superficies
Adecuado para mecanizado universal de superficies en metales, p.ej. eliminación de marcas de rectificado previo, eliminación de oxidación y para desbarbado ligero.
Código de Pedido
C6054331
C6054332
C6054333
C6054334
Cantidad del contenido
100
80
25
25
Precio Dimensiones del disco abrasivo Ud. €
25 ***
38 ***
50 ***
75 ***
Código de Pedido
C2688313
C2688314
C2688328
C2688315
C2688316
C2688317
C2688318
C2688319
C2688320
Dimensiones del disco abrasivo
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Tamaño de la empuñadura
Grueso
Medio
Muy Fino
Grueso
Medio
Muy Fino
Grueso
Medio
Muy Fino
Precio Ud. €
2,16
2,16
2,16
1,67
1,67
1,67
2,61
2,61
2,61
DISCOS UNITIZED
Rodaja vellón COMBIDISC®
7
Los discos Unitized se usan extensivamente en la preparación de superficies metálicas. Son excelentes para ligeros repasados de juntas y roscas, matizado de aleaciones y acabados.
CARACTERÍSTICAS:
- Preformado fácil
- Mantienen bien la forma
VENTAJAS:
- Se pueden usar sobre una gran variedad de formas y contornos
- No cortan sesgadamente ni perforan, lo que reduce los daños fortuitos en la pieza
Adecuado para rectificado fino en superficies y contornos y para trabajos de limpieza en metales y barnices. Véase estructura abierta.
Código de Pedido
C6054367
C6054368
C6054369
C6054370
C6054371
C6054372
C6054373
C6054375
C6054374
C6054376
Dimensiones del disco abrasivo
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
Grado
2 A Medium
6 A Medium
2 S Fine
3 S Fine
4 A Fine
2 A Medium
6 A Medium
2 S Fine
3 S Fine
4 A Fine
Código de Precio Pedido
Ud. € C2688322
9,01 C2688321
9,81 C2688323
10,53 C2688325
*** C2688324
9,14 C2688326
9,74
11,48
15,84
***
12,16
Dimensiones del disco abrasivo
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Tamaño de la empu- ñadura
Fino
Medio
Muy Fino
Fino
Medio
Muy Fino
Precio Ud. €
1,91
1,97
1,91
2,89
3,23
2,89
964
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
43800
43792
7841
7839