Page 96 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 96
Llaves de vaso de 1/2”: Vasos
TX 19 Vaso de 1/2” Para tornillos exteriores TORX®
IS 19 Vaso para punta de destornillador 1/2” Para tornillos de cabeza ranurada
Cabezas 51a - 1/2 en cuadradillo exterior bihex., extra largas
Largas, medidas métricas DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, medidas americanas: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E , HPQ-Acero de alta características, cromadas.
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Acero GEDORE vanadio 31CrV3, pulido, cromado • TORX® = marcar registrada de Acument Intellectual Properties, LLC. EE.UU.
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Cromado
• Con pasador de presión en acero al vanadio especial GEDORE, manganeso fosfatado
• Varilla conforme a la DIN ISO 2380-1, Form B
Código de Pedido
C3980361
C3980362
C3980363
C3980364
C3980365
C3980366
C3980367
C3980368
C3980369
C3980370
C3980371
C3980372
C3980373
C3980374
C3980375
C3980376
C3980377
C3980378
C3980379
Tamaño
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
1-1/16 in
1-1/8 in
1-3/16 in
1-1/4 in
1-5/16 in
1-3/8 in
1-7/16 in
1-1/2 in
Longitud, mm
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
83
Precio Ud. €
15,82
15,82
14,61
14,61
15,82
17,02
16,70
17,75
18,07
19,75
20,48
23,05
24,33
22,16
23,85
23,53
24,97
25,21
26,18
Código de Pedido
C2704004
C2704125
C1451271
C2704005
C2704126
C2704127
C2704128
C2704131
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
E10
E11
E12
E14
E16
E18
E20
E24
Precio Ud. €
8,24
8,24
8,24
8,97
8,97
9,45
9,45
13,10
Código de Pedido
C2696105
C2696408
C2696409
C2696410
C2696106
C1451095
C2696411
Ancho de la punta
6,5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
Longitud de trabajo
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
20 mm
20 mm
20 mm
Precio Ud. €
13,34
10,33
10,33
10,74
12,35
12,98
13,25
7809F 1/2”SD Adaptadores de llave ranu- rados
Vasos 50TX 1/2”
53 Bocas articuladas UNIFLEX - 1/2 en cuadradillo exterior
1
Vaso con punta recta, cuadrado de 1/2”
No es adecuado para uso con máquinas de impacto Aleación de acero de alto rendimiento
Pulido fino
Estriado
ISO 1174
DIN 3120
Para tornillos externos TORX©, acero de alto rendimiento HPQ©, cromados.
Código de Pedido
C3424860
C1251522
Tamaño
8 mm
10 mm
Precio Ud. €
7,10
7,24
IKS 19 Vaso para punta de destornillador 1/2”
Chrome-Alloy-Steel, cromadas.
Código de Pedido
C3746379
C3746380
C3746381
C3746382
C3746383
C3746384
C3746385
C3746386
Tamaño de la punt TORX (Sobresaliente)
E10
E11
E12
E14
E16
E18
E20
E24
Precio Ud. €
7,11
7,31
7,15
7,75
7,75
8,11
8,11
11,00
Código de Pedido
C3976421
C3976422
C3976423
C3976424
C3976425
C3976426
Tamaño
10 mm
13 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Precio Ud. €
26,82
28,51
28,27
29,87
28,27
28,11
• Accionamiento cuadrado conforme a la DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con ranura de retención de bola
• Operación manual, superficie rugosa para un mejor agarre
• Cromado
• Con pasador de presión en acero al vanadio especial GEDORE, pavonado
• Punta conforme a la DIN ISO 8764-1 PH
Código de Pedido
C2696412
C2696413
C2696414
Tamaño de la punta PH
2
3
4
Precio Ud. €
9,83
9,83
9,83
82
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Almacenamiento de herramientas y herramientas de mano
10185
10195
42764
6773
6729
8516
6755