Page 977 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 977

Rapid Prep
RAPID PREP AO SCM
Los nuevos discos para acondicionamiento de superficies de Norton - nuestra tecnología permite ahorrar tiempo y dinero en todas las aplicaciones de preparación, con un alto rendimiento, excelente acabado y una magnífica relación calidad-precio. Los discos Norton Rapid Prep son la solución ideal de coste que reduce el proceso de trabajo más de un 35%
CARACTERÍSTICAS:
- Estructura abierta
- Alta cantidad de abrasivo - Soporte flexible
- Uso general
VENTAJAS:
- Resistente al embozamiento en los materiales más blandos - Ratio de corte inicial rápido
- Se adapta los contornos
- Muy verstátil
Código de Pedido
C6054351
C6054352
C6054353
C6054354
C6054355
C6054356
C6054357
C6054358
C6054359
C6054360
C6054361
C6054362
C6054363
C6054364
C6054365
C6054366
Cantidad del contenido
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
Dimensiones del disco abrasivo
25
25
25
38
38
38
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
Grado
Grueso
Medio
Súper
Grueso
Medio
Súper
Extra Grueso
Grueso
Medio
Muy Fino
Súper
Extra Grueso
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Grueso 2,99
Medio ***
Muy Fino ***
Súper ***
VORTEX RAPID PREP SCM
Nuevos discos Norton de acondicionamiento de superficies - diseñados para ahorrar tiempo y dinero en todas las aplicaciones, ofreciendo rendimiento y una excelente relación calidad/precio. Los discos Norotn Vortex Rapid Prep son ideales para conseguir rendimiento y duración del producto, mientras se reducen los ciclos de trabajo más de un 50%
CARACTERÍSTICAS:
- Nuevo sistema de resina y grano Vortex
- Nueva tecnología de capa
- Combina el corte rápido de los granos gruesos con el acabado de los fino - Reduce el proceso de trabajo más de un 50%
- Más resistente al desgaste de los bordes
VENTAJAS:
- Libre de manchas, no se emboza en aluminio ni en metales blandos - Fina capa de grano extendida en el producto
- El coste más bajo de consumibles por pieza
- Eliminación de de la secuencia de 2 a 5 granos a 1 paso
- Dura 4 veces más que los productos de la competencia
Código de Pedido
C6054341
C6054342
C6054343
C6054344
C6054345
C6054346
C6054347
C6054348
C6054349
C6054350
Cantidad del contenido
50
50
50
50
50
25
25
25
25
25
Dimensiones del disco abrasivo
50
50
50
50
50
75
75
75
75
75
Grado
Extra Grueso
Grueso
Medio
Fino
Muy Fino
Extra Grueso
Grueso
Medio
Fino
Muy Fino
Precio 7 Ud. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Abrasivos
963
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43796
43799


































































































   975   976   977   978   979