Page 976 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 976
Rapid Prep | (CATSUB-253753)
DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO VORTEX RAPID PREP
NORGRIP
Los nuevos discos para acondicionamiento de superficies de NORTON - nuestra tecnología permite ahorrar tiempo y dinero en todas las aplicaciones de preparación, con un alto rendimiento, excelente acabado y una magnífica relación calidad-precio. Los discos Norton Vortex Rapid Prep aumentan la duración del producto y reducen los tiempos de trabajo más de un 50%
CARACTERÍSTICAS:
- El nuevo grano Vortex aumenta el ratio de corte para procesos de trabajo rápidos y aumenta la duración del producto, reduciendo los cambios de discos y el consumo - El patentado sistema de resinas libre de mánchas evita que se depositen en la pieza de trabajo.
VENTAJAS:
- Los mejores resultados en acondicionamiento de superficies
- Combina el corte rápido de los granos gruesos con el acabado de los finos
- Reduce la convencional secuencia de 5 granos en operaciones técnicas de praparación
- Más resistente para trabajar los bordes; dura 2 veces más que los productos de la competencia
- Debido a su grano friable podemos mantener al rugosidad durante toda la vida del disco, reduciendo las rayas y los retoques
Código de Pedido
C6054297
C6054298
C6054299
C6054300
C6054301
C6054302
C6054303
C6054304
C6054305
C6054306
C6054307
Dimensiones del disco abrasivo
115
115
115
115
125
125
125
125
178
178
178
Grado
Extra Grueso
Grueso
Medio
Muy Fino
Extra Grueso
Grueso
Medio
Muy Fino
Extra Grueso
Grueso
Medio
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Disco de acondicionamiento de superficies Scotch-BriteTM CubitronTM GB-DH
Discos duraderos de material no tejido para aplicaciones de lijado y rectificado ligero, con soportes de refuerzo para enganchar y asegurar la superficie abrasiva.
Código de Pedido
C6820467
C6820468
C6820470
C6820471
C6820469
Grado
HD A CRS
HD A CRS
SD A CRS
SD A CRS
HD A CRS
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm
125 mm
125 mm
180 mm
180 mm
Precio Ud. €
3,06
4,63
3,43
6,95
6,95
7
962
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
195753
43776