Page 975 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 975
Limpieza y desmontaje | Rapid Prep
Discos de limpieza y decapado CG-DC
Un disco flexible para limpiezas de tipo general. Larga duración y mejor tasa de corte en comparación a la gama de limpieza y decapado negra. Los CG-DC tienen
un agujero en el centro que permiten su uso con lijadoras planas.
Color: Azul.
Código de Pedido
C4193468
C4193469
C4193470
Cantidad del contenido
10
10
12
Dimensiones del disco abrasivo
100mm x 13mm
150mm x 13mm
200mm x 13mm
Tamaño de la empuñadura Velocidad, operador max
XCRS 6000
XCRS 4000 rpm
XCRS 3000 rpm
DISCOS HIGH STRENGTH
Precio Ud. €
3,13
5,67
8,93
Discos de limpieza y decapado XT-DC
La nueva generación de malla XT morada de Scotch-Brite ofrece una mayor duración a un precio más competitivo. Su construcción más sólida ofrece un rendimiento superior en aplicaciones pesadas. Los XT-DC tienen un agujero en el centro que permite su uso con lijadoras planas. Paquete de 10 discos.
Fabricados con una robusta tela no-tejida de nylon impregnada con grano abrasivo
y resina, los discos BearTex® High Strength® están diseñados para las aplicaciones 7 más exigentes en una amplia gama de materiales.
Productos de uso general producen un acabado satinado suave.
Color: Morado.
Tamaño de grano: XCRS.
CARACTERÍSTICAS:
- Duraderos
- Flexibles
- Resistentes al desgarro
VENTAJAS:
- Larga Duración
- Se adapta a los contornos
- Se puede usar para biselado
- Evita que se produzcan marcas o estrías en la pieza
Código de Pedido
C4192976
C4193553
Cantidad del contenido
10
12
Dimensiones del disco abrasivo
150mm x 13mm
200mm x 13mm
Máx velocidad (RPM)
4000
3000
Precio Ud. €
15,05
10,78
Código de Pedido
C6054445
C6054446
C6054447
C6054448
C6054449
Dimensiones del disco abrasivo Grado
Precio Ud. €
100 x 8 Medio ***
150 x 12 Medio 5,88
150 x 12 Muy Fino 4,70
200 x 12 Medio 11,74
200 x 12 Muy Fino 9,12
Abrasivos
961
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9922
9913
43818