Page 974 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 974
Discos de acabado rápido | Limpieza y desmontaje
Discos decapantes rápidos centelleantes
La oferta de productos abrasivos revestidos Norton y Beartex abarca una gama completa de bandas, discos, rollos, hojas y cepillos de lija para todas sus necesidades de pulido, soldadura, mantenimiento y reparación. Esta amplia gama de productos incluye los diseñados para todo tipo de
aplicaciones como gran eliminación de material, dimensionado, desbaste, rebabado, limpieza, matizado, pulido
y acabado.
El disco decapante rápido Beartex® está construido con fibras espesas,sintéticas, fuertes y con abrasivos de carburo de silicio extra gruesos. La construcción de la red abierta del disco proporciona una acción de corte rápido con muy poca carga. Más seguro que las herramientas de cerdas metálicas, el disco decapante rápido es adecuado para ser usado en muchas industrias.
APLICACIONES Y MERCADOS
- Eliminación de residuos y óxidos en la superficie, corrosión, salpicaduras de soldadura ligera, polvo, calamina y otros contaminantes de superficies similares - Remoción de pinturas y recubrimiento de resina epóxica
- Preparación de la superficie antes de la aplicación de revestimientos
- Preparación de la superficie antes de la soldadura
- Limpieza y acondicionamiento despues de la soldadura
Código de Pedido
C6736374
C7047790
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
Máx velocidad (RPM)
12000
11000
Precio Ud. €
14,10
16,25
Blaze Rapid Strip
Código de Pedido
C6054377
C6054378
C6054379
Cantidad del con- tenido
25
25
5
Dimensiones del disco abrasivo
50
75
100
Tipo de conec- tor (tubo a tubo)
Precio Ud. €
Norton Blaze RapidStrip es ideal para un lijado y una limpieza rápida del metal sin provocar un excesivo desgaste del material. Los discos de centro Deprimido y de cambio Rápido están preparados para aguantar las aplicaciones más agresivas como el lijado de metales oxidados, sin producir daños en el material. Los discos Blaze RapidStrip no son únicamente agresivos, también son extremadamente versátiles, ya que bajando la presión aplicada los Blaze RapidStrip pueden ser usados como discos de acabado.
CARACTERÍSTICAS:
- Recubrimierto con abrasivo cerámico SG Blaze.
- Aglomerante de resina tecnológicamente avanzado - Extremadamente versátil
- Microestructura 3D
- Estructura abierta
VENTAJAS:
- Llega a durar el doble que discos de la competencia
- No produce desprendimientos de material de oxidos incrustados.
- Previene marcas y evita tener que trabajar dos veces la superficie.
- No se emboza en el proceso de desbarbado
- Aplicando poca presión conseguimos buenos acabados superficiales
- Aplicando una mayor presión podemos realizar lijados agresivos
- El disco esta totalmente recubierto por material abrasivo, lo que proporciona un corte continuo y constante
- Las superficies pegajosas, adhesivas y los metales maleables no atascarán el funcionamiento del disco
Un disco flexible para limpiezas de tipo general. Larga duración y mejor tasa de corte en comparación a la gama de limpieza y decapado negra. Los CG-DB tienen un soporte de fibra que permite su uso en lijadoras de ángulos. Paquete de 10 discos. Color: Azul.
TR 6,21
TR 7,33
TR+ 10,26
Discos de limpieza y decapado CG-DB
7
Código de Pedido
C4193474
Dimensiones del disco abrasivo
115mm x 22mm
Tamaño de la empuñadura
XCRS
Precio Máx velocidad (RPM) Ud. €
10000
960
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
9912 43802
9525