Page 973 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 973
Productos no tejidos | Mopas circulares | Discos POLICLEAN®
Portarrodajas POLIVLIES®
Discos de vellón
Diseñados para su montaje en un huso cónico, estos productos son flexibles y cómodos. Disponibles en dos grados de larga duración para una variedad de aplicaciones. Color: Granate.
Gracias a la capa intermedia elástica del portarrodajas POLIVLIES®, es posible el mecanizado sin saliente de superficies con cambio rápido de herramienta.
Código de Pedido
C2688399
C2688400
C2688403
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm
125 mm
178 mm
Máx velocidad (RPM)
5300
4850
3500
Tamaño del paso, eje
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4192993
C4192994
C4192995
C4192996
Cantidad del contenido
8,000
8,000
4,000
4,000
Tamaño
100 x 6 mm
100 x 6 mm
150mm x 6 discos
150mm x 6 discos
Tamaño
de la em- Máx veloci- Precio puñadura dad (RPM) Ud. €
AVFN 6000 7,41
M 6000 7,41
AVFN 4000 14,83
M 4000 12,97
M14 24,37
M14 31,19
M14 43,83
DISCOS RAPID PREP SCM (AO)
CON AGUJERO 20MM
Disco POLICLEAN®
Como los anteriores, se pueden usar con platos para discos de fibra
Código de Pedido
C6054321
C6054322
C6054323
C6054324
C6054325
C6054326
Dimensiones del disco abrasivo
115 x 22
115 x 22
115 x 22
125 x 22
125 x 22
125 x 22
Grado
Extra Grueso
Grueso
Medio
Extra Grueso
Grueso
Medio
Máx velocidad (RPM)
12000
12000
12000
12000
12000
12000
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
POLICLEAN® es un vellón de limpieza abrasivo de estructura gruesa desarrollado a 7 partir de una combinación especial de fibras sintéticas y grano abrasivo.
Ejemplos de uso
• Eliminación de óxido, residuos de corrosión, cascarilla, pinturas y pegamentos
adhesivos persistentes, revestimientos y restos antiguos.
• Limpieza de cordones de soldadura, eliminación de estrías de estirado ligeras y de
colores de revenido, especialmente en la zona de acero inoxidable.
• Raspado para preparar el encolado o emplastado.
• Limpieza de superficies de diferente estructura.
El vellón de limpieza está pegado al disco portante con tela de vidrio. Para ello se pueden emplear discos POLICLEAN® en el rectificado frontal. Uso preferente en amoladoras angulares de funcionamiento lento. Velocidad de corte recomendada El tamaño indica diámetro x anchura x diámetro del orificio.
Código de Pedido
C2688496
C2688497
Tamaño
115 x 13 x 22,2 mm
125 x 13 x 22,2 mm
Máx velocidad (RPM)
10000
10000
Precio Ud. €
11,17
12,25
Abrasivos
959
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43788 7906
7913
9959