Page 972 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 972

Productos no tejidos
DISCOS DE CAMBIO RÁPIDO RAPID PREP (AO) NORGRIP
Los nuevos discos para acondicionamiento de superficies de Norton - nuestra tecnología permite ahorrar tiempo y dinero en todas las aplicaciones de preparación, con un alto rendimiento, excelente acabado y una magnífica relación calidad-precio.
CARACTERÍSTICAS:
- Grano de Oxido de Aluminio de altas prestaciones - Sistema patentado de resina que no deja manchas
VENTAJAS:
- Increible ratio de corte combinado con un acabado homogéneo en superficies de materiales duros y blandos
- Mejora la utilidad del grano manteniendo la flexibilidad
- La mayor duración del producto reduce el consumo y cambio de discos
- Excelente rendimiento en la preparación de superficies de aluminio, evita el embozamiento
PLATOS NORGRIP
CARACTERÍSTICAS:
- Diferentes densidades, disponible en las más comunes patentes de perforaciones - Nueva teconlogía
- Ajuste por diferentes herramientas
- Tecnología de fácil arranque
- Código de colores
VENTAJAS:
- Se puede usar en amplia gama de aplicaciones con óptima extracción de polvo
- Diseño resistente
- Gran duración
- Se adapta a las más comumes lijadoras orbitales
- Gran duración de la zona de enganche
- Identificación fácil
Código de Pedido
C6054308
C6054309
C6054310
C6054311
C6054312
C6054313
C6054314
C6054315
C6054316
C6054317
C6054318
C6054319
C6054320
Precio Ud. €
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
Código de Pedido
C6054327
C6054329
C6054330
C1456861
C6054328
C3337990
Tamaño del Grado de densidad mango
Medium 5/8 in
Medium 5/8 in
Medium 5/8 in
Medium M14
Medium M14
Medium M14
Diámetro,
115 mm
125 mm
178 mm
115 mm
125 mm
178 mm
externo
Precio Ud. €
23,00
26,83
45,68
16,47
17,64
30,00
Dimensiones del disco abrasivo
115
115
115
115
115
125
125
125
125
125
178
178
178
Grado
Extra Grueso
Grueso
Medio
Fino
Muy Fino
Extra Grueso
Grueso
Medio
Fino
Muy Fino
Extra Grueso
Grueso
Medio
Discos POLIVLIES® para rectificado de superficies
7
Código de Pedido
C2688405
C2688404
C2688356
C2688407
C2688406
C2688355
C2688410
C2688408
C2688409
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm
115 mm
115 mm
125 mm
125 mm
125 mm
178 mm
178 mm
178 mm
Velocidad recomen- dada (rpm)
3300
3300
3300
3000
3000
3000
2200
2200
2200
Tamaño de la empuñadura
Fino
Grueso
Medio
Fino
Grueso
Medio
Fino
Grueso
Medio
Precio Ud. €
4,84
4,89
4,84
4,76
5,74
4,76
8,21
9,59
8,21
Empleados para mecanizado final de grandes superficies. Utilizar con el porta rodajas POLIVLIES®. Los discos POLIVLIES® tienen su mejor rendimiento a la velocidad recomendada periférica de 15-20 m/s. Un compromiso ideal entre capacidad abrasiva, acabado de superficie y mecanizado.
958
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
7904 43779
43789


































































































   970   971   972   973   974