Page 968 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 968
Discos de fibra
Discos de fibra Cubitron IITM 987C
Los discos de fibra 987C de Cubitron IITM de 3M de alto rendimiento elevan el listón en cuanto a la duración de este tipo de discos. Diseñados para aplicaciones en acero inoxidable y otras aplicaciones sensibles al calor, la tecnología propia de 3MTM de formación precisa de grano mejora la vida de los discos (hasta dos veces más, o incluso más), corta más rápido y puede incrementar la productividad en comparación a otros discos cerámicos líderes. Reduce el tiempo de biselado de cantos y de eliminación de soldaduras de acero inoxidable, cascarilla de laminación, rayaduras e imperfecciones, mecanizado de ranuras y más para ofrecer un menor coste por aplicación.
Código de Pedido
C4193448
C4193449
C4193450
C4193435
C4193437
C4193429
C4193436
C4193438
C4193444
C4193442
C4193443
Cantidad del contenido
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
48,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
Dimensiones del disco abrasivo
Tamaño de la empuñadura
P36
P60
P80
P60
P80
P36
P60
P80
P36
P60
P80
Velocidad, operador max
13300
13300
13300
13300
13300
12000
12000
12000
8600
8600
8600
Precio Ud. €
1,48
1,39
1,39
1,69
1,69
1,87
1,82
1,82
3,88
3,65
3,65
100mm x 16mm
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
(4)
Discos de fibra de Cubitron II 982C
7
Los discos de fibra de Cubitron II están hechos con la revolucionaria tecnología de 3M de formación precisa de grano cerámico, con puntas extremadamente afiladas y de corte rápido con un igual desgaste, y que optimizan el desbaste de materiales para aumentar al máximo la vida de los discos. Paquete de 100 discos.
Código de Pedido
C4193445
C4193446
C4193447
C4193462
C4193431
C4193433
C4193460
C4193432
C4193434
C4193461
C4193439
C4193440
C4193441
Tamaño de agujero
16 mm
16 mm
16 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
22 mm
Tamaño de la
empuñadura Precio Ud. €
P36 1,48
P60 1,20
P80 1,20
P36 1,78
P60 1,69
P80 1,69
P36 1,87
P60 1,82
P80 1,82
36+ 3,88
P36 3,88
P60 3,65
P80 3,65
954
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
9865
9877