Page 967 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 967

Discos de fibra
Discos de fibra 581C
Buen rendimiento y un acabado de calidad consistente a un precio económico. Convenientemente embalados, con 50 discos, en un sistema de agarre de discos reutilizables, para un fácil almacenamiento y conservación de la forma de los discos.
Código de Pedido
C4193475
C4193476
C4193477
C4193478
C4193479
C4193480
C4193481
C4193482
C4193483
C4193484
C4193485
C4193486
C5090476
C4193488
C4193489
Dimensiones del disco abrasivo
100mm x 16mm
100mm x 16mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
Tamaño de la empuñadura
P0036
P0060
P0024
P0036
P50
P60
P80
P120
P0024
P36
P0060
P0080
P36
P60
P80
Máx velocidad (RPM)
15200
15200
13200
13200
13200
13200
13200
13200
12000
12000
12000
12000
8500
8500
8500
Precio Ud. €
0,56
0,46
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,70
0,44
0,56
0,52
1,15
1,15
0,84
Discos de fibra Norzon - F827
Los discos de fibra F827 tiene un excelente ratio de eliminación de material en corto periodo de tiempo. Es idóneo para el desbaste, matizado, conformado y lijado de cantos en todos los aceros, incluido el acero inoxidable.
CARACTERÍSTICAS:
- Abrasivos NorZon®
- Soporte de fibra de 0,8mm
VENTAJAS:
- Uso general
- Ideal para el corte, conformado, matizado, lijado de cantos y soldaduras - Poder de corte alto y regular
- Ideal para eliminar grandes cantidades de metal en poco tiempo
- Excelente relación calidad / precio
Código de Pedido
C7047791
C7047729
C7047792
C7047730
C7047768
C7047794
C7047759
C7047769
C7047766
C7047770
C7047793
C7047771
C7047767
C7047760
C6470938
C7047761
C6470940
C7047762
C7047763
C7047764
C7047765
Dimensiones del disco abrasivo
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
115 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
125 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
180 mm x 22 mm
Tamaño de la Precio empuñadura Ud. €
P24 1,27
P36 1,21
P50 1,12
P60 0,95
P80 0,99
P100 ***
P120 0,89
P24 1,42
P36 1,36 7 P50 1,23
P60 1,15
P80 1,08
P100 1,06
P120 1,06
P24 2,51
P36 2,35
P50 2,00
P60 1,81
P80 1,68
P100 1,64
P120 1,49
Abrasivos
953
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9513 9862


































































































   965   966   967   968   969