Page 970 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 970
COMBIDISC®
Disco COMBIDISC® de circonio Z
El modelo corindón de circonio Z es apropiado para el mecanizado de todos los materiales duros.
Código de Pedido
C2687172
C2687173
C2687174
C2686251
C2686285
C2686286
C2686287
C2686288
C2686289
Dimensiones del disco abrasivo
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Tamaño de la empu- ñadura
36
60
80
36
60
80
36
60
80
Precio Ud. €
1,34
1,15
1,15
1,88
1,60
1,60
2,54
2,29
2,29
Disco COMBIDISC® CO-COOL
7
Código de Pedido
C2687115
C2687116
C2687117
C2687118
C2687119
C2686757
C2686739
C2686740
C2686741
C2687120
C2686758
C2686742
C2686743
C2686744
C2687121
Dimensiones del disco abrasivo
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Tamaño de la empu- ñadura
24
36
60
80
120
24
36
60
80
120
24
36
60
80
120
Precio Ud. €
1,53
1,46
1,25
1,25
1,25
2,10
2,03
1,77
1,77
1,77
2,83
2,76
2,54
2,54
2,54
El Modelo grano de óxido cerámico CO-COOL es adecuado para el mecanizado de aceros con o sin aleación, hierro fundido, acero inoxidable (INOX), titanio, aleación a base de níquel y materiales de extrema dureza. Máximo rendimiento constante gracias al grano de cerámica de afilado propio. Las adiciones de abrasión activa
en el revestimiento proporcionan una mejora palpable del desgaste, impiden el atascamiento y provocan un rectificado más frío.
956
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
7934
7834