Page 969 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 969
Discos abrasivos de velcro |
COMBIDISC®
Disco de lija con velcro
Los discos de lija de velcro son adecuados para el rectificado de precisión de superficies grandes con afiladoras excéntricas.
Ø 115/125/150 0L = sin orificios
Ø 115 8L: 8 orificios de aspiración ø 10 mm, círculo graduado 65 mm ISO 21951 – Tamaño nominal 4 Ø 125 8L: 8 orificios de aspiración ø 10 mm, círculo graduado 65 mm ISO 21951 – Tamaño nominal 6 Ø 150 8L: 8 orificios de aspiración ø 10 mm, círculo graduado 65 mm ISO 21951 – Tamaño nominal 9 Ø 150 6L: 6 orificios de aspiración ø 10 mm, círculo graduado 80 mm ISO 21951 – Tamaño nominal 10
Código de Pedido
C2687790
C2687791
C2687792
C2687793
C2687803
C2687794
C2687754
C2687755
C2687756
C2687757
C2687758
C2687759
C2687760
C2687761
C2687762
C2687763
C2687795
C2687796
C2687797
C2687798
C2687799
C2687800
C2687801
C2687802
C2687764
Forma
125 0L
125 0L
125 0L
125 0L
125 0L
125 0L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
125 8L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 0L
150 6L
Tamaño de la empuñadura
40
60
80
100
120
150
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
40
60
80
100
120
150
180
240
40
Precio Ud. €
0,62
0,62
0,62
0,56
0,56
0,56
0,67
0,67
0,67
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,74
0,70
0,65
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,83
Código de Pedido
C2687765
C2687766
C2687767
C2687768
C2687769
C2687770
C2687771
C2687772
C2687773
C2687774
C2687775
C2687776
C2687777
C2687778
C2687779
Forma
150 6L
150 6L
150 6L
150 6L
150 6L
150 6L
150 6L
150 6L
150 6L
150 8L
150 8L
150 8L
150 8L
150 8L
150 8L
Tamaño de la empuñadura
60
80
100
120
150
180
240
320
400
40
60
80
100
120
150
Precio Ud. €
0,74
0,67
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,62
0,83
0,74
0,67
0,62
0,62
0,62
COMBIDISC® es un programa amplio para el mecanizado de superficies. Desde el desprendimiento de viruta pasando por la estructuración de superficies hasta el pulido de espejo en el rectificado frontal también se pueden resolver problemas de mecanizado complicados.
Disco COMBIDISC® modelo corindón A
La ejecución corindón A es adecuada para trabajos universales de lijado en metales y otros materiales.
Código de Pedido
C2686363
C2686364
C2686365
C2686366
C2686270
C2686272
C2686367
C2686368
C2686369
C2686370
C2686274
C2686277
C2686371
C2686372
C2686373
C2686374
C2686278
C2686279
Dimensiones del disco abrasivo
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
38 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
50 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
75 mm
Tamaño de la Precio empuñadura Ud. €
36 0,89
60 0,89
80 0,89
120 0,89
180 0,89
320 0,89
36 1,25
60 1,25
80 1,25
120 1,25 7 180 1,25
320 1,25
36 1,72
60 1,72
80 1,72
120 1,72
180 1,72
320 1,72
Abrasivos
955
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7917
7837
48109