Page 966 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 966

Accesorios para el lijado a mano | Lijadora húmeda | Discos de fibra
Accesorios para el lijado manual
600 gr. Ideal para limpiar y pulir superficies de acero inoxidable, cromo, plásticos laminados y aluminio. Su fórmula de brillo intenso es resistente a las huellas dactilares y reduce la aparición de manchas. No contiene destilados del petróleo.
Código de Pedido Precio Ud. €
C4192977 ***
Láminas de lijado en húmedo y en seco
Láminas de papel con carburo de silicio, impermeables, para el lijado en húmedo y en seco de pintura/barniz/masilla y plástico.
Precio Ud. €
0,73
0,62
0,54
0,49
0,46
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
0,44
Pulido en húmero
Papel abrasivo 3M 734 ‘Tri-M-ite’ que utiliza mineral de carburo de silicio que permite conseguir un corte especialmente afilado. Paquete de 25.
Tamaño de la Código de Pedido Tamaño empuñadura
C4192919 230mm x 280mm P60
Disco de fibra de óxido de aluminio
Precio Ud. €
0,67
7
Código de Pedido
C6868341
C6868342
C6868343
C6868344
C6868345
C6868346
C6868347
C6868348
C6868349
C6868350
C6868351
C6868352
C6868353
C6868354
C6868355
C6868356
C6868357
Los discos de fibra de óxido de aluminio fabricados por Roebuck presentan un sistema de ligado por resina con envés de fibra de gran dureza para una mayor resistencia y durabilidad. Ideal para el lijado o pulido de cordones de soldadura,
así como para operaciones de desbarbado y acabado. Características: granulado de óxido de aluminio, resistente y versátil - aditivos de pulido - envés de gran dureza. Ventajas: formidable tasa de corte - mayor vida útil del producto - desgaste uniforme.
Tamaño
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
Tamaño de la empuñadura
P60
P80
P100
P120
P150
P180
P220
P240
P280
P320
P360
P400
P500
P600
P800
P1000
P1200
Código de Pedido
C6866375
C6866376
C6866377
C6866378
C6866379
C6866380
C6866381
C6866382
C6866383
C6866384
C6866385
C6866386
Dimensiones del disco abrasivo
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
115mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
125mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
180mm x 22mm
Tamaño de la empuñadura
40
60
80
120
40
60
80
120
40
60
80
120
Precio Ud. €
0,45
0,37
0,35
0,35
0,52
0,41
0,41
0,39
0,99
0,80
0,78
0,76
952
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
183581
10086
183584
10113


































































































   964   965   966   967   968