Page 965 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 965

Hojas exterior de trapo | Rollos de trapo
Lámina de óxido de aluminio
Pliego de tela 314D
Revestimiento duradero y excelente retención de minerales que aumentan la vida del producto. El soporte de tela flexible que permite un pulido manual en bordes, esquinas y zonas redondeadas.
Tela ultraflexible de óxido de aluminio de calidad superior, ligada con resina para una mejor retención del granulado y una mayor resistencia al embozamiento. Producto ideal para su uso en talleres de mantenimiento y otros entornos industriales con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo las operaciones de desbarbado, pulido, lijado y la eliminación de pintura u óxido.
Código de Pedido
C6868358
C6868359
C6868360
C6868361
C6868362
C6868364
C6868366
C6868367
Tamaño
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
Tamaño de la empuñadura
P40
P60
P80
P100
P120
P180
P240
P320
Precio Ud. €
1,16
1,03
0,95
0,92
0,92
0,92
0,92
0,92
Código de Pedido
C3966097
C3966098
C3966099
C3966100
C3966101
C3966102
C4010628
C3966103
C3966104
C3966105
C3966106
C3966107
C4193504
C3966109
C3966110
C3966111
C3966112
C4010629
C4010630
C3966113
C4193505
C3966114
C3966115
C3966116
C3966117
C3966118
C3966119
C3966120
C3966121
C4010631
C3966122
C3966123
Tamaño
25 x 25m
25 x 25m
25 x 25m
25 x 25m
25 x 25m
25 x 25m
25 x 25m
25 x 25m
25 x 25m
25 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
50 x 25m
50 x 25m
50 x 25m
50 x 25m
50 x 25m
50 x 25m
50 x 25m
50 x 25m
50 x 25m
50 x 25m
50 x 25m
Tamaño de la empu- Precio ñadura Ud. €
P40 9,11
P60 9,11
P80 9,11
P100 9,11
P120 9,11
P150 9,11
P180
P240 9,11
P320 9,11
P400 9,11
P40 13,83
P50 13,83
P0060 13,83
P80 13,83
P100 13,83
P120 13,83
P150 13,83
P180 13,83
P240 13,83
P320 13,83
P0400 13,83
P40 18,22
P50 18,22
P60 18,22
P80 18,22
P100 18,22
P120 18,22
P150 18,22
P180 18,22 7 P240 18,22
P320 18,22
P400 18,22
Hojas de corindón abrasivo con parte posterior en tejido de tela
Las ventajas de la lámina PFERD: • Tejido posterior muy flexible
• Excelente adherencia del grano • Alta capacidad abrasiva
• Resistente al aceite y al petróleo
Para la aplicación universal en metal y madera con solicitación extremadamente alta. Resistente al aceite y petróleo.
Código de Pedido
C2686587
C2686588
C2686589
C2686590
C2686591
C2686592
C2686593
C2686594
C2686595
C2686596
C2686597
C2686598
C2686599
C2686600
Tamaño
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
Tamaño de la empu-
ñadura Precio Ud. €
40 1,67
60 1,45
80 1,33
100 1,28
120 1,28
150 1,28
180 1,28
220 1,28
240 1,28
280 1,28
320 1,28
400 1,28
444 1,28
999 1,28
Abrasivos
951
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
7914
183582
9929


































































































   963   964   965   966   967