Page 964 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 964

Rollos abrasivos | Rollos flexibles
Rollo de óxido de aluminio
Tela ultraflexible de óxido de aluminio de calidad superior, ligada con resina para una mejor retención del granulado y una mayor resistencia al embozamiento. Producto ideal para su uso en talleres de mantenimiento y otros entornos industriales con una amplia gama de aplicaciones, incluyendo las operaciones de desbarbado, pulido, lijado y la eliminación de pintura u óxido.
Código de Pedido
C6868368
C6868369
C6868370
C6868371
C6868372
C6868373
C6868374
C6868375
C6868376
C6868377
C6868378
C6868379
C6868380
C6868381
C6868382
Dimensiones del rollo abrasivo
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
Tamaño de la empu- ñadura
P40
P60
P80
P120
P240
P40
P60
P80
P120
P240
P40
P60
P80
P120
P240
Precio Ud. €
26,83
23,68
22,19
21,25
21,47
40,93
35,89
33,52
32,05
32,35
52,16
45,73
42,72
40,05
40,45
Rollos de lija
Rollos de lija son apropiados para el rectificado manual de metales y materiales de todo tipo.
Código de Pedido
C2686722
C2686723
C2686724
C2686725
C2686726
C2686727
C2686728
C2686729
C2686730
C2686731
C2686732
C2686733
C2686621
C2686622
C2686623
C2686624
C2686625
C2686626
C2686627
C2686802
C2686628
C2686629
C2686630
Tamaño
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
38 x 25m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
50 x 50m
Tamaño de la empuñadura
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
320
400
40
60
80
100
120
150
180
220
240
320
400
Precio
Ud. €
26,56
24,74
23,10
21,52
20,54
20,54
20,54
20,54
20,54
20,54
20,54
20,54
67,55
58,85
55,07
51,36
51,36
51,36
51,36
51,36
51,36
51,36
51,36
7
Bandas de tela 314D
Revestimiento duradero y excelente retención de minerales que aumentan la vida del producto. El soporte de tela flexible que permite un pulido manual en bordes, esquinas y zonas redondeadas. Paquete de 25.
Código de Pedido
C4193506
C4193515
C4193507
C4193508
C4193509
C4193510
C4193511
C4193512
C4193513
C4193514
Tamaño
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
Tamaño de la
empuñadura Precio Ud. €
P400 0,89
P320 0,89
P240 0,89
P180 0,89
P150 0,89
P120 0,89
P100 0,89
P80 0,89
P60 0,89
P40 0,89
950
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
9941 7916 183583


































































































   962   963   964   965   966