Page 963 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 963

Esponjas lijadoras | Rollos de mano
Esponjas de pulido estándar
Disponibles en diversos grados. Pueden usarse mojadas para mejorar el control
de polvo. Pueden limpiarse a mano y reutilizarse. Revestidas en las cuatro caras para resultar más rentables y aumentar la vida del producto. Paquete de 24. Color: Negro.
Código de Pedido
C4192952
C4192953
Tamaño
95 x 66 x 25mm
95 x 66 x 25mm
Tamaño de la empuñadura
Fino
Medio
Precio Ud. €
Rollos a mano- R222
Los handy rolls R222 están diseñados para aplicaciones manuales. La alta fl exibilidad de la tela, en combinación con la amplia gama de granos, desde grueso a fi no, los convierte en una herramienta excelente para una gran
variedad de aplicaciones, incluyendo el rebabado, la eliminación de óxido y el acabado de metal.
Los handy rolls están embalados en una caja dispensadora protectora y cómoda, que elimina los costes que generan los residuos y permite un fácil y ordenado almacenamiento.
CARACTERÍSTICAS:
- Soporte de tela de peso J
- Abrasivo de óxido de aluminio - Caja dispensadora
VENTAJAS:
- Ideal para lijado de superficies perfiladas y piezas redondas de acero - Puede rasgarse en tiras
- Para uso general en aplicaciones de mantenimiento
- Ideal para rebabado y desoxidación de metal
- Para su fácil almacenamiento
- Proteje el producto
- Elimina residuos
Código de Pedido
C4193802
C4193803
C4193795
C4193793
C4193790
C4193787
C4193784
C4193781
C4193778
C4193775
C4193814
C4193800
C4193798
C4193799
Dimensiones del rollo abrasivo
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
25 mm x 25 m
38mm x 25 m
38mm x 25 m
38mm x 25 m
50mm x 25 m
Tamaño de la empuñadura
40
50
60
80
100
120
150
180
220
240
36
40
50
50
Precio Ud. €
17,05
16,45
15,86
14,96
14,42
13,31
13,31
13,31
13,31
***
28,57
26,56
25,14
33,05
7
Abrasivos
949
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9516 9984


































































































   961   962   963   964   965