Page 962 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 962
Abrasivo con soporte de papel | Rollos flexibles | Rollo de lija | Rollos abrasivos
Bandas con soporte de papel 618
El mineral de silicio afilado ofrece un corte abrasivo con un acabado fino. Mayor resistencia al embozamiento que aumenta la vida del producto. Paquete de 50. Color: Gris claro.
Rollo de lija
Tela abrasiva, de color marrón, con adaptación óptima a la pieza de trabajo gracias al envés de algodón totalmente flexible. Se arranca fácil y limpiamete. Para uso en madera, metales ferrosos y metales no ferrosos.
Código de Pedido
C4192938
C4192937
C4192936
C4192935
C4192934
C4192933
C4192932
C4192931
Tamaño
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
Tamaño de la empuñadura
P80
P120
P150
P0180
P220
P240
P320
P400
Precio Ud. €
Código de Pedido
C6868332
C6868333
C6868334
C6868335
C6868336
C6868337
C6868338
C6868339
C6868340
Tamaño de la Grado empuñadura
Grueso 60
Medio 120
Fino 180
Grueso 60
Medio 120
Fino 180
Grueso 60
Medio 120
Fino 180
Precio Ud. €
23,68
21,25
21,25
35,89
32,05
32,05
45,73
40,05
40,05
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
0,71
Dimensiones del rollo abrasivo
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
25mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
40mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
50mm x 50mtr
Hojas SiC abrasivas con tejido posterior de papel
Las ventajas de la lámina PFERD: • Tejido posterior muy flexible
• Excelente adherencia del grano • Alta capacidad abrasiva
• Resistente al aceite y al petróleo
Especialmente para su utilización en esmalte y vidrio. Apto especialmente para todos los trabajos de rectificación en húmedo en superestructuras barnizadas convencionales.
Pliegos de papel
7
Tamaño de la
empuñadura Precio Ud. €
100 1,46
120 1,22
150 1,22
180 1,11
220 0,99
240 0,99
280 0,99
320 0,99
360 0,99
400 0,99
500 0,99
600 0,99
800 0,99
1000 0,99
1200 0,99
Grano abierto con revestimiento antiestático con control de polvo Xodust que resiste el embazamiento para aumentar la vida del producto. Para lijadoras manual y portátil. Color: Rojo
Código de Pedido
C2686601
C2686640
C2686641
C2686642
C2686643
C2686644
C2686645
C2686646
C2686647
C2686648
C2686649
C2686650
C2686651
C2686652
C2686653
Tamaño
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
230 x 280 mm
Código de Pedido
C4011060
C3966160
C4010633
C3966161
C3966163
Tamaño
Tamaño de la empuñadura
Precio Ud. €
115mm x 50m P60
115mm x 50m P80
115mm x 50m P100
115mm x 50m P120
115mm x 50m P180
948
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
7915 9938
9925
183580