Page 961 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 961
Abrasivo con soporte de papel
Pliegos de Scotch-Brite CF-RL
Accesorios para pliegos
Usar bandas de Scotch-Brite para limpiar y pulir otras zonas estrechas. El mandril tiene un mango de 1/4 para encajar la herramienta deseada.
Malla muy confortable para trabajos complejos o precisos, que no altera la geometría de la pieza. Fácil corte a la longitud deseada para lijado o uso con lijadoras orbitales.
Número de modelo
00935
Tamaño
Longitud 75mm, mango 6,35mm
Máx velocidad (RPM)
14000
Código de Pedido
C4192939
C4192940
C4192941
C4192943
C4192942
C4192944
C4192945
Tamaño
100mm x 10m
100mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
150mm x 10m
Tamaño de la empuñadura
AVFN
AMED
AVFN
AMED
AFIN
Tipo T
SULFN
Color
Granate
Granate
Granate
Granate
Granate
Precio Ud. €
6,53
10,66
Código de Pedido
C7045541
Número de modelo
00935
Precio Ud. €
2,97
Blanco 25,41
Gris 11,58
Pliegos Multi-Flex Scotch-Brite
Bandas con soporte de papel 734
Mineral de carburo de silicio abrasivo, afilado, que asegura una larga vida del 7 producto y una buena calidad de la superficie. Papel flexible y cómodo resistente al
agua que facilita su manipulación. Paquete de 50. Color: Negro.
Hojas Scotch-Brite súper flexibles que se suministran en un rollo con orificio central con perforaciones para facilitar el corte. Las hojas Multi-flex son ideales para raspar contornos, zonas de difícil acceso, molduras y cilindros de cerraduras y para integración, especialmente acabados claros y primeras capas. Paquete de 60.
Código de Pedido
C6046976
C4192930
C4192929
C4192928
C4192927
C4192926
C4192925
C4192924
C4192923
C4192922
C4192921
C4192920
Tamaño
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
230mm x 280mm
Tamaño de la empuñadura
P60
P80
P120
P150
P180
P240
P0320
P400
P600
P0800
P1000
P1200
Precio Ud. €
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
0,67
Tamaño: 100mm x 200mm
Código de Pedido
C4192974
C4192975
Tamaño de la empu- ñadura
Muy Fino
Ultra Fino
Precio Color Ud. €
Granate 38,31
Gris 38,31
Abrasivos
947
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10116
9930
9939 10103