Page 960 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 960

Esponjas abrasivas | Rollos flexibles
Esponjas de pulido Softback
Disponibles en grados más finos para acabados. Pueden usarse mojadas para mejorar el control de polvo. Pueden limpiarse a mano y reutilizarse. Revestidas en una cara para una máxima flexibilidad en operaciones más precisas. Paquete de 20. Color: Gris.
Pliegos de Scotch-Brite GP-RL
Fácil corte a la longitud que convenga. Estructura tridimensional abierta que permite conseguir un corte controlado y repetible y un acabado uniforme. Aplicar al limpiar; fácil eliminación del óxido, preparación de superficies antes de la pintura, pegado, barnizado y galvanoplastia. Color: Verde
Código de Pedido Tamaño
C4192954 115 x 140 x 5mm
C4192955 115 x 140 x 5mm
C4192956 115 x 140 x 5mm
Rollos manuales
Tamaño de la empuñadura
Medio
Fino
Súper
Precio Ud. €
Código de Pedido
C4192947
Tamaño de la empu- Tamaño ñadura
125mm x 10m AFIN
Precio Ud. €
10,66
Pliegos de Scotch-Brite CP-RL
7
Almohadillas manuales, económicas, perforadas para facilitar su uso. Embalaje diseñado para reducir el desperdicio de producto. Vida más larga, mayor corte y acabado más consistente que con las almohadillas estándar.
Acción de corte abrasiva que deja un acabado uniforme y sin arañazos. Se pueden usar trozos cortos de este pliego tan robusto en herramientas manuales con el mini mandril de 3M 935, para alcanzar el interior de tubos y tuberías. Color: Marrón
Código de Pedido
C4193552
Tamaño
115mm x 150mm
Tamaño de la empuñadura
AVFN
Color
Morado
Precio Ud. €
15,52
Código de Pedido
C4192946
Tamaño
25mm x 5m
Tamaño de la empu-
ñadura Precio Ud. €
AMED 1,57
946
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Abrasivos
9983
9985
9933 9934


































































































   958   959   960   961   962