Page 959 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 959
Esponjas abrasivas
Estropajos abrasivos flexibles de larga vida útil Scotch-BriteTM
Hojas de vellón POLINOX®
Estropajos abrasivos cómodos y de larga vida útil para tareas diversas, como el tratamiento de superficies previo a la aplicación de pintura y las operaciones de limpieza.
Las hojas de vellón POLINOX® se emplean para trabajos de rectificado, desbarbe y limpieza sencillos en metales, plásticos (GFK), acero inoxidable (INOX), aluminio, esmaltes y plastes realizados a mano. Gracias a su flexibilidad, son excelentes para contornos y lugares difícilmente accesibles.
Código de Pedido Grado
C7045539 AVFN
C7045543 SUFN
Tamaño
114mm x 228mm
114mm x 228mm
Precio Ud. €
0,96
0,92
Código de Pedido
C2688334
C2688335
C2688336
C2688337
C2688338
Tamaño
154 x 224 mm
154 x 224 mm
154 x 224 mm
154 x 224 mm
154 x 224 mm
Tamaño de la empuñadura
Extra Grueso (80)
Grueso (100)
Medio (180)
Fino (280)
Muy Fino (400)
Precio Ud. €
2,32
1,94
1,78
1,78
1,78
Almohadillas de mano 150 mm x 230 mm
Las hojas son ideales para una amplia gama de aplicaciones, desde la limpieza y el acabado al desbarbado y pulido ligero.
La flexibilidad de los productos Beartex mejora el contacto constante con la superficie y evita los cortes en trabajo.
CARACTERÍSTICAS: - Flexibles
- Acción suave
- No se embozan
- No se oxidan
- Estructura elástica
- Fáciles de cortar a la medida deseada
- También disponibles tiras y pliegos perforados para rasgar manualmente limpia y fácilmente
VENTAJAS:
- Se adapta al contorno de la superficie a trabajar y proporciona un acabado uniforme
- Elimina rebabas con facilidad sin afectar a las dimensiones de la pieza
- Proporciona continuamente nuevas aristas de corte
- No contaminan la pieza
- Laga vida útil, resistente a la acción del agua y disolventes
- Se puede plegar para encajar en la mano / forma
- Las perforaciones permiten dividir sin rasgar en 2 tiras más pequeñas y manejables, de 115mm x 150mm
Código de Pedido
Cantidad del contenido Grado
Precio Color Ud. €
3,28
Granate 2,30
Granate 1,67
Granate 1,39 7 Granate 1,67
Gris 1,50
Oro 1,34
Verde 1,10
Gris oscuro ***
Gris 1,34
Blanco 1,34
C6616882 1,
C7047731 1,
C6790461 1,
C7047777 1,
C6921019 1,
C7047778 1,
C6790459 1,
C6790460 1,
C7047780 1,
C6790458 1,
C7047776 1,
Extra cortado A
Medio A
Fino A
Muy Fino A Larga vida
Muy Fino A Larga vida
Ultra Fino S
Micro Fino A
Gen. Objetivo limpio y fregado A
Medio S
Ultra Fino S
Limpieza en blanco (no abrasiva)
Abrasivos
945
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9532 195752
7900