Page 952 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 952
Fresadora-taladradora industrial
Taladradora radial
Taladradora radial con sujeción mecánica. Indicador auxiliar de la profundidad de avance del husillo portabrocas. El husillo portabrocas principal se equilibra mediante un resorte especial, más duradero que el resto de mecanismos equilibradores. Características:
Palanca para el avance/retroceso del husillo portabrocas.
Indicador de encendido.
Indicador de avance
Con mesa de taladrado.
Brazo rectificado y tratado térmicamente.
Tensión: 400 V
Taladradora radial
Taladradora radial con sujeción mecánica. Indicador auxiliar de la profundidad de avance del husillo portabrocas. El husillo portabrocas principal se equilibra mediante un resorte especial, más duradero que el resto de mecanismos equilibradores. Características:
Palanca para el avance/retroceso del husillo portabrocas.
Indicador de encendido.
Indicador de avance
Con mesa de taladrado.
Brazo rectificado y tratado térmicamente.
Motor de 2 velocidades.
Tensión: 400 V
Column Diameter
210 mm
Coolant Pump
0,2 kW
Distance Spindle Column
220 - 950 mm
Drilling Capacity
acero 32, hierro 50 mm
Drilling Depth
220 mm
Feed Range
0,05 - 0,09 - 0,15 mm/r
Height
2320 mm
Max Distance Spindle Table
1210 mm
Motor Power
1,5 kW
Peso neto
1400 kg
Number of Feeds
3
Number of Steps
6
Packaging Dimensions L x W x H
1806 x 826 x 2190 mm
Spindle Speed Range
88 - 1500 rpm
Spindle Taper
MT4
Base Dimensions L x W x H
1725 x 715 x 180 mm
Column Diameter
260 mm
Coolant Pump
0,2 kW
Distance Spindle Column
280 - 1100 mm
Drilling Capacity
steel 42, iron 55
Drilling Depth
230 mm
Feed Range
0,05 - 0,09 - 0,15 mm/r
Height
2530 mm
Max Distance Spindle Table
1270 mm
Motor Power
2,2 kW
Peso neto
1950 kg
Number of Feeds
3
Number of Steps
12
Packaging Dimensions L x W x H
1880 x 864 x 2210 mm
Spindle Speed Range
44 - 1500 rpm
6
Código de Pedido
C6825337
Número de modelo
CRDM 3040x920 Topline
Precio Ud. €
12013,13
Código de Pedido
C6825339
Número de modelo
CRDM 3040x1100 Topline
Precio Ud. €
15748,75
938
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Máquinas estáticas
191083
191084