Page 953 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 953
Fresadora-taladradora industrial | Industrial tornos
Taladradora radial
Torno con indicador digital Newall.
Torno de precisión para escuelas y talleres. El husillo portaherramientas se detiene inmediatamente tras accionar el freno de pie. Las virutas se pueden eliminar fácilmente retirando la bandeja colectora de virutas.
Características:
Parada de emergencia en el cabezal y en el freno de pie. Velocidad regulable en 3 niveles.
Guías de bancada templadas y rectificadas.
Robusta pantalla protectora del husillo.
La pantalla con soporte transversal se puede mover de forma independiente. Incluye mandril y luneta.
Lámpara de trabajo.
Tensión: 400 V
Taladradora radial con sistema hidráulico de sujeción. Temporizador de circuito integrado (CI) que permite accionar el movimiento ascendente/descendente del brazo o detenerlo con tan sólo presionar un botón. El husillo portabrocas puede permanecer en su posición actual mientras se cambia la herramienta. Características:
Ruedas de engranaje en baño de aceite.
Dispositivo de seguridad para evitar que el brazo caiga abruptamente. Ruedas de engranaje sometidas a rectificado de precisión.
Sistema de refrigeración integrado.
Mesa de taladrado.
Accionamiento mediante ruedas de engranaje.
Motor de 2 velocidades.
Tensión: 400 V
Cross Feed Range
0,033 - 0,742 mm
Cross Slide Travel
170 mm
Distance Between Centers
1000 mm
Hole through Spindle
38 mm
Longitudinal Feed Range
0,067 - 1,485 mm
Main Motor Power
2,5 kW
Peso neto
750 kg
Number of Feeds
40
Spindle Speed Range
30 - 405 / 165 - 2200 (variable) rpm
Swing in Gap
515 mm
Swing over Bed
360 mm
Swing over Cross Slide
220 mm
Tailstock Spindle Diameter
45 mm
Tailstock Spindle Travel
110 mm
Taper of Spindle External/Internal
D1-4 (DIN 55029)
Thread Cutting Inch
4 - 56 TPI
Thread Cutting Metric
0,4 - 7,0 mm
Thread Cutting Pitch
8 - 120 DP
Top Slide Travel
165 mm
Width of Bed
206 mm
Base Dimensions L x W x H
1785 x 785 x 190 mm
Column Diameter
300 mm
Coolant Pump
0,2 kW
Distance Spindle Column
360 - 1250 mm
Drilling Capacity
acero 50, hierro 60 mm
Drilling Depth
270 mm
Feed Range
0,06 - 0,10 - 0,20 mm/r
Height
2645 mm
Max Distance Spindle Table
1345 mm
Motor Power
3,5 kW
Peso neto
2300 kg
Number of Feeds
3
Number of Steps
12
Packaging Dimensions L x W x H
2060 x 995 x 2240 mm
Spindle Speed Range
56 - 1450 rpm
6
Código de Pedido
C6825354
Número de modelo
CRDM 3050x1250 Topline
Precio Ud. €
22951,25
Código de Pedido
C6825341
Número de modelo
HU 360x1000 VAC Topline
Precio Ud. €
13727,75
Máquinas estáticas
939
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191085
191086