Page 951 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 951
Fresadora-taladradora industrial
Fresadora
Fresadora-taladradora
Fresadora-taladradora de velocidad regulable. Alto rendimiento y ejecución completa.
Características:
Mesa en cruz con tuercas de 16 mm.
Fresadora tipo Bridgeport, con buen acabado. El cabezal del husillo cuenta con un mecanismo de avance. Sistema de lubricación equipado con un temporizador. Rodamiento de alta calidad para velocidad de rotación elevada.
Características:
Avance en los ejes X, Y y Z.
Profundidad de perforación ajustable.
Husillo con freno de mano
Avance a la izquierda/derecha.
Cabezal giratorio y reclinable.
Con indicador digital Newall.
Sistema de lubricación con temporizador.
Velocidad regulable mediante inversor.
Barra neumática de tracción.
Tensión: 400 V
Guías de cola de milano.
Roscado a la izquierda/derecha. Pantalla protectora con interruptor. Incluye soporte.
Con sistema de refrigeración. Tensión: 400 V
Capacity End Milling
20 mm
Capacity Face Milling St.37
100 mm
Cross Longitudinal Travel
410 x 285 mm
Dimensiones L x W x H
850 x 875 x 1920 mm
Distance Spindle Column
450 mm
Drilling Capacity
32 mm
Drilling Depth
120 mm
Max Distance Spindle Table
450 mm
Milling Head Tilt Left/Right
45L + 90R °
Motor Power
0,75 kW
Peso neto
420 kg
Packaging Dimensions L x W x H
870 x 890 x1920 mm
Spindle Speed Range
0-2500 Vario rpm
Spindle Taper
MT3(M12)
Tipo de tabla
210 x 730 mm
T-Slots Number/Dimensions
3/16 mm
Automatic Spindle Feed
0,04 - 0,08 - 0,15 mm/r
Diámetro, eje
100 mm
Dimensiones L x W x H
2000 x 1700 x 2450 mm
Longitudinal Table Travel
X - 800, Y - 420, Z - 420 mm
Milling Head Tilt Forward/Backward
45 °
Milling Head Tilt Left/Right
90 °
Motor Power Vertical
3,75 kW
Peso neto
1650 kg
Speed Vertical Spindle
5000(variable) rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO 40
Spindle Travel
1270 mm
Tipo de tabla
1270 x 254 mm
T-Slots Number/Dimensions
4 x 16 mm
Upper Arm Travel
610 mm
6
Código de Pedido
C6825347
Número de modelo
HU 4VK Newall -4 Topline
Precio Ud. €
17189,25
Código de Pedido
C6825316
Número de modelo
HU 430 DM-4 Super
Precio Ud. €
5364,25
Máquinas estáticas
937
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191080
191081