Page 954 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 954

Industrial tornos
Torno con indicador digital Newall.
Torno de alta velocidad y precisión con guías de bancada templadas y rectificadas. La bomba de lubricación manual/automática suministra aceite lubricante al carro transversal y a las guías de bancada. El distribuidor de aceite se puede ajustar para lubricar únicamente las guías de bancada o el carro transversal, o bien todos ellos. Palanca de arranque con dispositivo de seguridad. Sistema de freno de emergencia accionado con el pie.
Disponible también en versión:
1,5 m (no de art. 30626)
Características:
Ruedas de engranaje sometidas a templado y rectificado de precisión. Plataforma con protección de sobrecarga.
Torno con indicador digital Newall.
Tornillos de nivelación.
Kit de servicio y caja de herramientas. Placa posterior.
Sistema de refrigeración.
Tope de longitud con posición ajustable. Tensión: 400 V
Centre Height
Coolant Pump
Cross Feed Range
Cross Slide Travel Distance Between Centers Hole through Spindle Longitudinal Feed Range Main Motor Power
Peso neto
Spindle Speed Range
Swing in Gap
Swing over Bed
Swing over Cross Slide
Tailstock Spindle Diameter Tailstock Spindle Travel
Taper of Spindle External/Internal Thread Cutting Inch
Thread Cutting Metric
Width of Bed
Torno de alta velocidad y precisión con guías de bancada templadas y rectificadas. La bomba de lubricación manual/automática suministra aceite lubricante al carro transversal y a las guías de bancada. El distribuidor de aceite se puede ajustar para lubricar únicamente las guías de bancada o el carro transversal, o bien todos ellos. Palanca de arranque con dispositivo de seguridad. Sistema de freno de emergencia accionado con el pie.
Características:
Ruedas de engranaje sometidas a templado y rectificado de precisión. Plataforma con protección de sobrecarga.
Tornillos de nivelación.
Kit de servicio y caja de herramientas.
Placa posterior.
Sistema de refrigeración.
Tope de longitud con posición ajustable.
Tensión: 400 V
6
215 mm
0,1 kW
0,02 - 0,04 mm
245 mm
1000 mm
80 mm
0,05 - 0,82 mm
7,5 kW
2050 kg
20 - 2000 rpm
650 mm
430 mm
240 mm
80 mm
150 mm
MT6, CAMLOCK D1-6 (DIN 55029) 4 - 56 TPI
P 0,5 - P 7 mm
300 mm
Precio Ud. €
21236,63
Centre Height
Coolant Pump
Cross Feed Range
Cross Slide Travel Distance Between Centers Hole through Spindle Longitudinal Feed Range Main Motor Power
Peso neto
Spindle Speed Range
Swing in Gap
Swing over Bed
Swing over Cross Slide
Tailstock Spindle Diameter Tailstock Spindle Travel
Taper of Spindle External/Internal Thread Cutting Inch
Thread Cutting Metric
Width of Bed
235 mm
0,1 kW
0,02 - 0,04 mm
245 mm
2000 mm
80 mm
0,05 - 0,82 mm
7,5 kW
2440 kg
20 - 2000 rpm
690 mm
470 mm
280 mm
68 mm
150 mm
MT6, CAMLOCK D1-6 (DIN 55029) 4 - 56 TPI
P 0,5 - P 7 mm
300 mm
Precio Ud. €
25778,50
Código de Pedido
C6825348
Número de modelo
HU 430x1000 VAC Topline
Código de Pedido
C6825353
Número de modelo
HU 480x2200 VAC Topline
940
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Máquinas estáticas
191087
191088


































































































   952   953   954   955   956