Page 950 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 950

Fresadora-taladradora industrial
Fresadora industrial
Fresadora industrial horizontal de alta calidad con cabezal Huron 3D. Adecuada para fresado horizontal y vertical. Avance automático y rápido en todas las direcciones. Características:
Guías de bloque.
Fresadora
Mesa reclinable 2 x 45 grados.
Todas las guías se someten a un proceso de templado y rectificado. Avance automático en todos los ejes.
Barra de tracción neumática de herramienta (opcional).
Panel de control.
Avance vertical.
Perforación manual.
Tensión: 400 V
Fresadora tipo Bridgeport, con buen acabado. El cabezal del husillo cuenta con un mecanismo de avance. Sistema de lubricación equipado con un temporizador. Rodamiento de alta calidad para velocidad de rotación elevada.
Características:
Avance en los ejes X e Y.
El husillo cuenta con un freno mecánico.
Cabezal giratorio y reclinable.
Con indicador digital Newall.
Guías templadas y rectificadas.
Guía de cola de milano en el eje X, guía cuadrada en el eje Y.
Panel de control.
Lámpara halógena incorporada.
Protección de mesa de alta calidad.
Tensión: 400 V
Dimensiones L x W x H
1840 X 2270 X 2270 mm
Feed Range Longitudinal Cross
X+Y 10-1208, Z 5-604 mm/min
Head Movement
45 ° L/R
Longitudinal Table Travel
X-1150, Y-400, Z-500 mm
Max Weight Workpiece
600 kg
Motor Power Vertical
5,5 kW
Peso neto
3200 kg
Speed Horizontal Spindle
40-1800 rpm
Speed Vertical Spindle
35-1600 (12) rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO40/ISO50
Tipo de tabla
1500X350 mm
T-Slots Number/Dimensions
5x16 mm
Upper Arm Travel
155 mm
Automatic Spindle Feed
0,04 - 0,08 - 0,15 mm/r
Diámetro, eje
86 mm
Dimensiones L x W x H
1600 x 1450 x 2100 mm
Longitudinal Table Travel
X - 762, Y - 305, Z - 406 mm
Milling Head Tilt Forward/Backward
45 °
Milling Head Tilt Left/Right
90 °
Motor Power Vertical
2,2 kW
Peso neto
1000 kg
Speed Vertical Spindle
60 - 4200(variable) rpm
Spindle Taper
DIN 2080 ISO 40
Spindle Travel
127 mm
Tipo de tabla
1067 x 230 mm
T-Slots Number/Dimensions
3 x 16 mm
Upper Arm Travel
305 mm
6
Código de Pedido
C6825355
Número de modelo
HU 25 UMP-4 Topline
Precio Ud. €
48052,50
Código de Pedido Número de modelo
C6825343 HU 2 VSG Newall -4 Topline
Precio Ud. €
13410,63
936
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Máquinas estáticas
191076
191079


































































































   948   949   950   951   952