Page 949 - Catálogo de
Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 949
Roscadora
Roscadora
Las roscadoras neumáticas de la serie AT permiten trabajar con un rango de radio de Rmáx 1.900 mm ~ Rmáx 200 mm y se suministran con portamachos de cambio rápido y sujeción segura M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, para una adaptación cómoda y eficiente a la tarea de roscado. Se suministra con 7 portamachos y un adaptador B16 para taladrado, así como con un adaptador de 90° para roscar en todas las direcciones.
Características:
Suministrada con módulo de lubricación/reductor.
Rango de radio: Rmín 200 mm a Rmáx 1900 mm.
Adaptadores de roscado disponibles por separado (véase el catálogo Herramientas y accesorios de Huvema).
Incluye motor de aire.
Opcional: soporte (no de art. 30929).
Peso neto
27 kg
Rango
200 - 1900 mm
Velocidad
300 rpm
Tapping Capacity
M3 - M16
Código de Pedido Número de modelo
C6825312 HU Tap AT-16/II+AT16-90°
Precio Ud. €
2606,88
Roscadora
Las roscadoras neumáticas de la serie AT permiten trabajar con un rango de radio de Rmáx 1.900 mm ~ Rmáx 200 mm y se suministran con portamachos de cambio rápido y sujeción segura M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M16, para una adaptación cómoda y eficiente a la tarea de roscado. Se suministra con 7 portamachos y un adaptador B16 para taladrado, así como con un adaptador de 90° para roscar en todas las direcciones.
Características:
Suministrada con módulo de lubricación/reductor.
Rango de radio: Rmín 200 mm a Rmáx 1900 mm.
Adaptadores de roscado disponibles por separado (véase el catálogo Herramientas y accesorios de Huvema).
Incluye motor de aire.
Opcional: soporte (no de art. 30929).
Código de Pedido Número de modelo
C6825313 HU Tap AT-20/II+AT20-90°
6
Peso neto
38 kg
Rango
200 - 1900 mm
Velocidad
150/400 rpm
Tapping Capacity
M3 - M20
Precio Ud. €
3708,75
Máquinas estáticas
935
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
191073 191072