Page 948 - Catálogo de Herramientas y Productos de Mantenimiento 2015
P. 948

Plegado máquinas | Roscadora
Entalladora
Entalladora de alta calidad, fabricada en Europa. La entalladora está equipada con una pantalla protectora de policarbonato y una mesa con topes ajustables para el material de trabajo. Excelentes resultados gracias a un posicionamiento inteligente de la cuchilla. Utilizada por la mayoría de las escuelas técnicas holandesas. Características:
Roscadora
Pantallas protectoras de policarbonato.
Manejo sencillo: centrado del orificio y corte. Graduación clara en ambas direcciones.
Topes sólidos para ambas direcciones.
Mesa de trabajo plana y de grandes dimensiones.
Las roscadoras neumáticas de la serie AQ permiten trabajar con un rango de radio de Rmáx 1.600 mm ~ Rmín 500 mm y se suministran con portamachos de cambio rápido y sujeción segura M3, M4, M5, M6, M8, M12, para una adaptación cómoda y eficiente a la tarea de roscado. Se suministra con 6 portamachos y un adaptador B16 para taladrado.
Características:
Suministrada con módulo de lubricación/reductor.
Adaptadores de roscado disponibles por separado (véase el catálogo Herramientas y accesorios de Huvema).
Incluye motor de aire.
Opcional: soporte (no de art. 30929)
Max Shearing Length
150 x 150 mm
Peso neto
77 kg
Shearing Capacity Sheets
1,6 mm
Tipo de tabla
650 x 500 mm
Peso neto
16 kg
24 kg
Rango
500 - 1600 mm
500 - 1600 mm
Velocidad
400 rpm
700 rpm
Tapping Capacity
M3 - M12
M2 - M8
Código de Pedido
C6825333
Roscadora
Número de modelo
NLR 150
Precio Ud. €
1881,25
Código de Pedido
C6825308
C6825306
Roscadora
Número de modelo
HU Tap AT-12/II M3-M12
HU Tap AT-08/II M2-M8
Precio Ud. €
1800,63
1800,63
6
Las roscadoras neumáticas de la serie AQ permiten trabajar con un rango de radio de Rmáx 950 mm ~ Rmáx 1.000 mm y se suministran con portamachos de cambio rápido y sujeción segura M3, M4, M5, M6, M8, M12, para una adaptación cómoda y eficiente a la tarea de roscado.
Se suministra con 6 portamachos y un adaptador B16 para taladrado. Características:
Suministrada con módulo de lubricación/reductor.
Rango de radio: Rmín 100 mm a Rmáx 950 mm.
Adaptadores de roscado disponibles por separado (véase el catálogo Herramientas y accesorios de Huvema).
Incluye motor de aire.
Opcional: soporte (no de art. 30929)
Las roscadoras neumáticas de la serie AQ permiten trabajar con un rango de radio de Rmáx 950 mm ~ Rmáx 1.000 mm y se suministran con portamachos de cambio rápido y sujeción segura M3, M6, M8, M10, M12, M16, para una adaptación cómoda y eficiente a la tarea de roscado. Se suministra con 6 portamachos y un adaptador B16 para taladrado, así como con un adaptador de 90° para roscar en todas las direcciones.
Características:
Suministrada con módulo de lubricación/reductor.
Adaptadores de roscado disponibles por separado (véase el catálogo Herramientas y accesorios de Huvema).
Incluye motor de aire.
Opcional: soporte (no de art. 30929)
Peso neto
18 kg
18 kg
Rango
100 - 950 mm
100 - 950 mm
Velocidad
400 rpm
700 rpm
Tapping Capacity
M3 - M12
M2 - M8
Peso neto
24 kg
Rango
100 - 950 mm
Velocidad
300 rpm
Tapping Capacity
M3 - M16
Código de Pedido
C6825304
C6825302
Número de modelo
HU Tap AQ-12-950
HU Tap AQ-08-950
Precio Ud. €
1435,13
1451,25
Código de Pedido Número de modelo
C6825309 HU Tap AQ-16-950
Precio Ud. €
2026,38
934
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Máquinas estáticas
191068 191063
191071 191070


































































































   946   947   948   949   950